絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- M3.8(2)
- M4.5(4)
- M5(6)
- M6(20)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M8(31)
- M10(19)
- M12(13)
- M13.5(1)
- M16(8)
- M20(10)
- M22(1)
- M24(2)
- W1/4(2)
- W5/16(6)
- W1/2(3)
- W3/4(2)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(3)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 34(1)
長さ(mm)
- 30(2)
- 85(1)
- 307(1)
埋め込み深さ(mm)
- 0(1)
ドリル径(Φmm)
- 12.5(1)
- 19(1)
12.5・19
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 30(1)
12・30
表面処理
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 黒染め(2)
溶融亜鉛メッキ・黒染め
ブランド
- サンコーテクノ(6)
- サカタ製作所(3)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・サカタ製作所・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6(20)
M8(31)
M10(19)
M12(13)
M16(8)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

アンカーリセッター
ユニカ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
テクノ AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
ステンレストグルBT(パワーアンカー
大阪魂¥3,003税込¥3,3031個翌々日出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質ステンレス下穴径(Φmm)19
アンカーウチコミキ
サンコーテクノ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
サンデーセット
サンコーテクノ¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷-全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ
AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-W30用)表面処理黒染ねじの呼びW3/8外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー