絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • W5/16(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 45(1)
  • 55(1)
外径(Φmm)
  • 10(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10.5
  • 5(3)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 7.5(6)
  • 8(4)
  • 8.2(2)
  • 9.2(2)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
  • 10.2(2)
  • 11(4)
  • 11.1(3)
  • 12(2)
  • 12.5(5)
  • 12.7(4)
  • 13.5(3)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
ねじ長さ(mm)
  • 12(2)
12
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
W5/16(1)
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノテクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製サンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途コンクリート用配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
石引アンカーWAタイプ ステンレス製 サンコーテクノ石引アンカーWAタイプ ステンレス製サンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(100本)
4日以内出荷
埋め込み深さ(mm)30材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノシーティーアンカー GTタイプ スチール製サンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(100本)
翌々日出荷
貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品