絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
材質
  • アルミ(3)
ドリル径(Φmm)
  • 11.1
  • 5(3)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 7.5(6)
  • 8(4)
  • 8.2(2)
  • 9.2(2)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
  • 10.2(2)
  • 10.5(3)
  • 11(4)
  • 12(2)
  • 12.5(5)
  • 12.7(4)
  • 13.5(3)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
ブランド
  • 撥水道場(2)
  • 大阪フォーミング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(3)
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ 大阪フォーミングスパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ大阪フォーミング
21,980税込24,178
1セット(500個×2袋)
6日以内出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミサイズBP8M-25A適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25頭部形状平頭RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品