絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- その他(6)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS430(1)
- 樹脂すべて(13)
- ナイロン(13)
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 6(5)
適合材
- ALC
- ケイカル板(1)
- コンクリート(19)
- タイル(1)
- ブロック(2)
- 合板(1)
- 木材(1)
- 石材(1)
- 石膏ボード(2)
- 金属(3)
長さ(mm)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(2)
- 60(4)
- 70(1)
- 72(1)
- 80(3)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(1)
ドリル径(Φmm)
- 5(2)
- 6(6)
- 8(3)
- 10(1)
- 14(1)
- 16(1)
5・6・8・10・14・16
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 38(1)
25・38
ブランド
- フィッシャージャパン(13)
- 日本パワーファスニング(1)
- 高島(1)
フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・高島
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
その他(6)

取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ
高島(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1セット(20本×5パック)ほか当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
S-Rロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,198~税込¥2,418~1セット(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,398税込¥2,6381セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)441下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
SXRロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥3,098~税込¥3,408~1セット(100本)当日出荷ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)
フィッシャージャパン¥3,998税込¥4,3981セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)
フィッシャージャパン¥3,098税込¥3,4081セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)
フィッシャージャパン¥1,598税込¥1,7581セット(50本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)
フィッシャージャパン¥7,998税込¥8,7981セット(100本)翌々日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)
フィッシャージャパン¥6,198税込¥6,8181セット(100本)当日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,598税込¥2,8581セット(100本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
M-Sプラグ M8S (50本入り)
フィッシャージャパン¥2,598税込¥2,8581セット(50本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)50質量(g)113.1下穴径(Φmm)10適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8穿孔深さ(mm)70呼径d(mm)8
M-Sプラグ M6S (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898税込¥3,1881セット(100本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
M-Sプラグ M12S (10本入り)
フィッシャージャパン¥1,798税込¥1,9781箱(10本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
M-Sプラグ M10S (20本入り)
フィッシャージャパン¥2,698税込¥2,9681セット(20本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー