棒ゲージ :「タイヤ空気圧ゲージ」の検索結果
棒ゲージとは、タイヤのバルブに押し当てることでタイヤの空気圧を測定できる機器。測定するタイヤに合わせてさまざまなタイプがあり、それに合わせてバルブ形状や向きが違ってきます。小型のものでは手の平サイズものもがあり、日常的な空気圧チェックに便利ですが、高圧には対応していないため注意が必要です。一部の製品には、デプスゲージが搭載されているものもあり、空気圧の測定と溝の深さの測定を1本で行うことができます。
関連キーワード
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定
測定範囲(kPa)50~350
最小目盛(kPa)10
材質スチール、ABS、樹脂
全長(mm)144
質量(g)18
外径(Φmm)10
精度±10kPa
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。
測定範囲(kPa)80~1020
最小目盛(kPa)20
材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金
全長(mm)約292
質量(g)160
精度±10~20kPa
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。