絞り込み
ブランド
- HANMATEK
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- HASEGAWA(6)
- HIOKI(日置電機)(4)
- JAPPY(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- イチネンTASCO(40)
- エスコ(15)
- オーム電機(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- ネグロス電工(10)
- フルーク(FLUKE)(7)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 三和電気計器(5)
- 中部精機(33)
- 共立電気計器(11)
- 未来工業(22)
- 長谷川電機工業(56)
- ブランドをもっと見る

ドライバー付き非接触電圧検出器
HANMATEK¥2,398税込¥2,6381式6日以内出荷HANMATEK AC3 2 in 1 ドライバー付き電圧検出器 AC3モデルは、ドライバー機能と非接触電圧検出が一体となった実用的な電気工具です。電源の有無を素早く確認でき、作業の安全性を高めます。活線・ゼロラインの正確な判定 活線とゼロラインを明確に判別できるため、電気作業時のリスクを大幅に低減します。電源オフの確認にも最適な設計です。非接触式で安全に電圧を検出 直接触れない非接触式設計により、安全に電圧を検出できます。作業中のショートや感電の危険を回避し、安心して使用可能です。電池駆動で持ち運びしやすい 電池駆動タイプで、場所を選ばず使用できます。パッケージ重量は0.100 kgと軽量で、ポケットや工具箱に収納しやすいです。デジタル表示で読み取りやすく デジタル表示タイプで、電圧状態を明確に確認できます。視認性が高く、暗所でも安心して使える仕様です。CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と信頼性が保証された製品です。1個入りのシンプルなパッケージ 各パックは1個入りで、必要なときにすぐに使える構成です。パッケージサイズは10 × 3 × 3 cmとコンパクトで、保管も楽です
非接触電圧テスター
HANMATEK¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷非接触式電圧検出で安全に測定 12V~1000V ACの電圧範囲を非接触で検出可能。手を触れずにライブ/ゼロラインを判定できるため、作業中の電気事故を大幅に低減します。調整可能な感度で精度を自在に設定 感度を調整可能な設計により、環境に応じた最適な検出感度を設定できます。微弱な電圧でも正確に検出できる高感度性能を実現。デジタル表示で読み取りやすく明確 デジタル表示タイプの採用により、電圧の有無やライン状態を一目で確認できます。視認性に優れ、暗所でも安心して使用可能です。高精度クラス0.1で信頼性を確保 精度クラス0.1を達成しており、工業現場や家庭での電気作業においても高い信頼性を発揮します。正確な電圧判定が可能で、誤判断を防ぎます。バッテリー駆動で持ち運びも楽々 バッテリー駆動タイプで、設置場所を選ばず使用可能。本体サイズは10cmとコンパクトで、工具箱や作業服のポケットにも収まります。CE認証取得で品質と安全性を保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。安全性と品質基準を満たした製品として、信頼してご使用いただけます。
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
検電器/検相器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら