「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(3)
M12(1)
M16(1)
M20(1)
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!!
比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
引張強力(N/mm2)最小1200
伸び0.3d
PRE値(孔食指数)>34
最高耐熱温度(℃)300
降伏点(N/mm2)最小1080
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
長さ(mm)16
ねじピッチ1.5
有効断面積(mm2)58
寸法t(mm)(Min.)5
寸法S(mm)(呼び)8
寸法e(mm)(Min.)9.15
頭部形状六角穴付き
寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78
ねじ山種類メートル並目
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角穴付ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。