17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M5(4)
M6(3)
M8(3)
M10(4)
M20(1)
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1個
349 税込384
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
1個
1,149 税込1,264
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>。・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当 頭部形状六角穴付/極低頭 穴の形状六角穴
1個
4,519 税込4,971
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
539 税込593
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSM モリブデン六角穴付きボルト
種別全ねじ 材質モリブデン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)SUS316L 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・高油圧仕様のスクリュープラグ。 。・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>。・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質SUM22L 表面処理三価クロメート処理 穴の形状六角穴
1個
799 税込879
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)