NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)5日以内出荷
・ポリカーボネートはエンジニアリングプラスティックのなかでも最高の耐衝撃性を有しています。 <br />・広い温度範囲(-40℃~115℃)で使用できます。 <br />・耐候性にすぐれ、吸水性の少ない樹脂です。 <br />・電気・電子分野および自動車分野に。
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)