絞り込み
ブランド
- CLOVER(クローバ)(57)
- TRUSCO(42)
- スリーナイン島野(29)
- SCULPS(21)
- シロクマ(16)
- アルインコ(10)
- アトムリビンテック(10)
- ハイロジック(9)
- 福井金属工芸(7)
- 水本機械製作所(6)
- エスコ(5)
- ダンドリビス(5)
- 友屋(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- NewHikari(2)
- ACE(エース)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
6ページ目: 店舗用装飾金物

真鍮 化粧飾押 黒Ni 25ミリ
スリーナイン島野¥989税込¥1,0881個5日以内出荷壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)25仕上黒ニッケル
真鍮 化粧飾押 黒Ni 20ミリ
スリーナイン島野¥839税込¥9231個4日以内出荷壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)20仕上黒ニッケル
真鍮 化粧飾押 黒Ni 16ミリ
スリーナイン島野¥659税込¥7251個5日以内出荷壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)16仕上黒ニッケル
真鍮 化粧飾押 Cr 25ミリ
スリーナイン島野¥759税込¥8351個5日以内出荷壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)25仕上クローム
真鍮 化粧飾押 Cr 20ミリ
スリーナイン島野¥549税込¥6041個7日以内出荷壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)20仕上クローム
真鍮 化粧飾押 Cr 16ミリ
スリーナイン島野¥539税込¥5931個7日以内出荷壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)16仕上クローム
真鍮 化粧飾押 黒Ni 12ミリ
スリーナイン島野¥649税込¥7141個4日以内出荷壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.0×20タッピング寸法(mm)12仕上黒ニッケル
真鍮 化粧飾押 Cr 12ミリ
スリーナイン島野¥409税込¥4501個4日以内出荷壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)12仕上クローム
真鍮 化粧飾押 Cr 30ミリ
スリーナイン島野¥989税込¥1,0881個4日以内出荷壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)30仕上クローム
NEW ロックナット(SUS)
SCULPS¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)3日以内出荷凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。材質ステンレス材質(ナット)SUS304相当材質(座金)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径9mm
水本機械製作所¥149税込¥1641個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0116材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)1.7適合サイズ(mm)(引き取手)Φ9寸法T1(mm)3寸法T2(mm)1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)9.2寸法A3(mm)5.2
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径8mm
水本機械製作所¥129税込¥1421個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0115材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)2適合サイズ(mm)(引き取手)Φ8寸法T1(mm)3寸法T2(mm)1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)8.2寸法A3(mm)5
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径7mm
水本機械製作所¥109税込¥1201個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0114材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)1.2適合サイズ(mm)(引き取手)Φ7寸法T1(mm)2.5寸法T2(mm)1.5寸法A1(mm)11寸法A2(mm)7.2寸法A3(mm)5.1
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径6mm
水本機械製作所¥109税込¥1201個5日以内出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0113材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)1.1適合サイズ(mm)(引き取手)Φ6寸法T1(mm)2.5寸法T2(mm)1.5寸法A1(mm)10寸法A2(mm)6.2寸法A3(mm)4.3
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径12mm
水本機械製作所¥229税込¥2521個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0112材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)5.5適合サイズ(mm)(引き取手)Φ12寸法T1(mm)4.6寸法T2(mm)1.6寸法A1(mm)18寸法A2(mm)12.2寸法A3(mm)8.3
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径10mm
水本機械製作所¥189税込¥2081個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0111材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)3適合サイズ(mm)(引き取手)Φ10寸法T1(mm)3.5寸法T2(mm)1.5寸法A1(mm)15寸法A2(mm)10.2寸法A3(mm)6
マグネット サインナット
SCULPS¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷マグネットサインナットは、板を挟む頭部がネジ状にはなっておらず、押し込むだけでサインナット胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するネジ状のものに比べて取付・取り外しが簡単に行えます。用途メニューやポスターの入れ替え等、取り外しが多い場所材質/仕上真鍮/クロームメッキ規格Φ20-30
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)
SCULPS¥189~税込¥208~1個翌々日出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
装飾平小ねじ 縦目ローレット(SUS304)
SCULPS¥269~税込¥296~1個翌々日出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質SUS304ねじピッチ(mm)0.8ねじ径M5頭部形状平頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)5ねじの呼びM5