絞り込み
ブランド
- CLOVER(クローバ)(57)
- TRUSCO(42)
- スリーナイン島野(29)
- SCULPS(21)
- シロクマ(16)
- アルインコ(10)
- アトムリビンテック(10)
- ハイロジック(9)
- 福井金属工芸(7)
- 水本機械製作所(6)
- エスコ(5)
- ダンドリビス(5)
- 友屋(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- NewHikari(2)
- ACE(エース)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
5ページ目: 店舗用装飾金物

高耐食サインナット
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個欠品中錆に強いSUS316製のサインナットです。トラスコ品番855-5735材質ステンレス(SUS316)質量(g)702018年トラスコ掲載ページ2 0417
ポイントビス用スペーサー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)ほか当日出荷サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ポイントビス用SUSフック用のベース金具
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ポイントビスで壁面に固定します。フックをポイントビス頭部に固定します。トラスコ品番855-5766材質ステンレス(SUS303)厚さ(mm)3質量(g)11品名フック用ベース金具外径(mm)25穴径(mm)4.52018年トラスコ掲載ページ2 0424
フラットサインナット
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0419
ピクト用金具イージーピクト25
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。トラスコ品番855-5758材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)662018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルホルダー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ質量(g)452018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルフィクス樹脂Φ16
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(50個)当日出荷壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルフィクスバー 片ナット M4
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(4個)9日以内出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
パネルフィクスバー 接続ネジ
TRUSCO¥229税込¥2521セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
セキュリティサインナット
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷掲示物の盗難対策に、簡単な取り付けで防止できます。(専用鍵別売)材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0419
セキュリティサインナット用鍵
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷用途セキュリティーサインナット専用鍵トラスコ品番855-5743材質本体:鋼(艶消しニッケルメッキ仕上げ)、リング:鋼(ニッケルメッキ仕上げ)全長(mm)24質量(g)4頭径(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0419
サインナット半丸
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0416
Sバー32
ACE(エース)¥2,098税込¥2,3081パック3日以内出荷Sバー装着式フェイスパーツの装着。用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品であることが必要)材質スチール(パイプ規格14×32×1.6t)長さ(mm)1200
アルインコアルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ1m
アルインコ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷看板用アルミ型材です。 板厚3mm用です。用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用トラスコ品番849-5162材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)20幅(mm)25厚さ(mm)1.5全長(mm)1000質量(kg)0.7色シルバーアズワン品番64-5011-79
FM302フレーム補強金具 4個入り
アルインコ¥1,998税込¥2,1981セット(4個)4日以内出荷大型看板枠を作る時にフレームの補強に使用します。用途看板、店舗装飾などに仕様枠材の4隅に補強として入れます。トラスコ品番849-5167材質A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)30幅(mm)120厚さ(mm)2質量(g)14
FM281吊下げ用コーナー樹脂キャップ 4個入り
アルインコ¥1,698税込¥1,8681セット(4個)翌日出荷FM281看板枠吊下げ用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM281吊下げ用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5166材質樹脂長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)15質量(g)6
ワンタッチ飾押 Cr 25ミリ
スリーナイン島野¥759税込¥8351個7日以内出荷指ではつまみにくい!人間工学を利用した形状。 外されにくい形状です。 ワンタッチで「パチッ」とはめるだけ。とても簡単です。付属品鉄Aトラス3×30三価クロメートねじ材質アルミ、(座)樹脂寸法(Φmm)25
ワンタッチ飾押 Cr 20ミリ
スリーナイン島野¥719税込¥7911個4日以内出荷指ではつまみにくい!人間工学を利用した形状。 外されにくい形状です。 ワンタッチで「パチッ」とはめるだけ。とても簡単です。付属品鉄Aトラス3×30三価クロメートねじ材質アルミ、(座)樹脂寸法(Φmm)20
ワンタッチ飾押 Cr 16ミリ
スリーナイン島野¥649税込¥7141個7日以内出荷指ではつまみにくい!人間工学を利用した形状。 外されにくい形状です。 ワンタッチで「パチッ」とはめるだけ。とても簡単です。付属品鉄Aトラス3×30三価クロメートねじ材質アルミ、(座)樹脂寸法(Φmm)16


















![[EA440HX-1用]コーナーキャップ(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50734014-170323-02.jpg)
![[EA440HX-1・-11用] コーナー補強金具(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50733996-170323-02.jpg)