絞り込み
ブランド
- CLOVER(クローバ)(57)
- TRUSCO(42)
- スリーナイン島野(29)
- SCULPS(21)
- シロクマ(16)
- アルインコ(10)
- アトムリビンテック(10)
- ハイロジック(9)
- 水本機械製作所(6)
- エスコ(5)
- ダンドリビス(5)
- 友屋(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- NewHikari(2)
- 福井金属工芸(2)
- ACE(エース)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
店舗用装飾金物とは、販売店にて商品を陳列したり、店内で看板をぶら下げたりする時に使用する金具のことです。衣料品を掛けておく部分やショーケースの蝶番、ラックの棚受けの他、天井からぶら下げてある非常口などの看板を固定しておく際などに使われています。素材もクロームや真鍮、鉄などがあり用途に応じて最適なものを選択することが可能。看板などには、マグネットタイプのものを使用することで、手軽に告知物を交換することができます。

パネルフィクス平丸
SCULPS(12件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。材質(座金)真鍮
ステンレス製ポイントフック
NewHikari¥459~税込¥505~1個当日出荷ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス耐荷重(kg)15
サインナット平丸
SCULPS(13件のレビュー)¥418~税込¥460~1個当日出荷から翌々日出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。付属品パッキン2枚材質(座金)真鍮太さ(mm)4(タッピング)
装飾ネジ低頭(クローム)
SCULPS(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質/仕上真鍮/バフクローム寸法B(mm)1頭部形状低頭
ショートサインナット
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
装飾平小ねじ 縦目ローレット M6
TRUSCO(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)
SCULPS(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。材質真鍮クロームメッキ表面処理クロームメッキ頭部形状平
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5呼び径dM42018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントビス用サインナット平丸
TRUSCO¥639~税込¥703~1個当日出荷ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。取付穴径6mm2018年トラスコ掲載ページ2 0423
装飾ナット 縦目ローレット
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷装飾用のナットです。用途化粧ナットとして材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)8有効深さ(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0415
ポイントビス用SUSフック
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
フック用ステンコートポイントビスセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥86~税込¥95~1セット(2本)当日出荷フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。材質鉄ねじ径(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0424
ルミーナ転び止め 丸棒(Φ6)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。材質鋼
ポイントビス
TRUSCO¥789税込¥8681セット(50個)当日出荷ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトサインナット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0418
アルミ サインナット平丸
SCULPS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷軽量なアルミ製なので施工が簡単です。付属品パッキン2枚寸法(mm)Φ20-25下穴径(Φmm)取付物/8適合板厚(mm)3~8使用ビス(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ポイントフック
NewHikari¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。コンクリートプラグ付きでコンクリート打ちっぱなし壁のPコン跡隠しに。子供部屋やコンクリート壁に小物掛けを追加したい時に。付属品取付ネジ×1本、コンクリートプラグ×1本材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、タッピングネジ:鉄全長(mm)約50耐荷重(kg)10
ポイントビス用キャップ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)当日出荷から9日以内出荷簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ポイントビス用アルミフック
TRUSCO¥799~税込¥879~1個当日出荷ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。仕様軽量物用材質アルミ、アルマイト頭部径(Φmm)162018年トラスコ掲載ページ2 0424
パネルフィクスバー ボルト M4
TRUSCO¥429税込¥4721セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ呼び径M4外径(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0421
ルミーナ転び止めA H60Wエンド
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)32018年トラスコ掲載ページ2 0415
SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5頭部径(Φmm)12呼び径dM52018年トラスコ掲載ページ2 0414
SUS装飾ナット 縦目ローレット
TRUSCO(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷装飾用のナットです。用途化粧ナットとして材質ステンレス(SUS304)有効深さ(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0415
装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)
SCULPS¥249~税込¥274~1個翌日出荷から翌々日出荷天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。材質真鍮バフクロームメッキ表面処理バフクロームメッキ頭部形状平
ポイントビス用SUSフック
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。長さ(mm)20品名カラム頭部厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応