絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2~9.7(1)
  • 1.2~11.88(1)
  • 1.2~13.6(1)
  • 1.2~21.6(1)
  • 11.24(1)
  • 11.3~17.1(1)
  • 11.3~36.3(1)
  • 13.4~33.8(1)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 14.3~22.8(1)
  • 14.5(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 28~133(2)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 16(5)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 32(12)
全長(mm)
  • 6.543(1)
材質
  • その他(33)
  • サーメット(18)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • チタンコーティング(1)
  • ハイス(7)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(89)
  • (32)
ブランド
  • 富士元工業
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,278)
  • 三菱マテリアル(3,225)
  • 京セラ(2,745)
  • ワルター(2,726)
  • 住友電工ハードメタル(2,464)
  • エスコ(2,340)
  • サンドビック(2,102)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,039)
  • 大見工業(1,013)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(917)
  • MSTコーポレーション(806)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
  • BIG DAISHOWA(703)
  • 日研工作所(699)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業

    メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR

    富士元工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(3個)
    当日出荷
    メントルビー用チップ
    その他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
  • メントルビー 富士元工業

    メントルビー

    富士元工業(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
    用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
  • 六角レンチ(5mm) 富士元工業

    六角レンチ(5mm)

    富士元工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    チップをカッターに取り付ける際に使用します。
    トラスコ品番796-5257材質寸法(mm)【レンチ6角】質量(g)19
  • チップ TM32GUR 富士元工業

    チップ TM32GUR

    富士元工業(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(3個)
    当日出荷
    メントルビー用チップ
    材質ハイス(高速度鋼)HSS質量(g)14使用コーナー数2
  • メントルデー用チップ チップ 富士元工業

    メントルデー用チップ チップ

    富士元工業
    9,398税込10,338
    1箱(3個)
    当日出荷
    用途メントルデー用チップ。適合機種メントルデー材質微粒子超硬コーナー数3
  • クランプスクリュ 富士元工業

    クランプスクリュ

    富士元工業(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
  • クランプスクリュ 富士元工業

    クランプスクリュ

    富士元工業
    659税込725
    1個
    当日出荷
    チップをカッターに取り付ける際に使用します。
  • ロックピン 富士元工業

    ロックピン

    富士元工業(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • R面取り用チップ サーメット 富士元工業

    R面取り用チップ サーメット

    富士元工業
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質NK2001切刃形状その他
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)刃数1枚適合チップC32GUX寸法L2(mm)28切刃形状1枚刃
  • チップ S32MOZ 富士元工業

    チップ S32MOZ

    富士元工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
  • メントルデー 富士元工業

    メントルデー

    富士元工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
    適合チップTCXT080102
  • ヤングメン用チップ 富士元工業

    ヤングメン用チップ

    富士元工業
    23,980税込26,378
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3
  • チビモミ 富士元工業

    チビモミ

    富士元工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
  • チップ S32GUR 富士元工業

    チップ S32GUR

    富士元工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
  • R面取り用チップ 超硬M種 富士元工業

    R面取り用チップ 超硬M種

    富士元工業
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷
    R面取り加工のできるチップです。
    用途R面取り加工仕様R面取り用チップ
  • チップ C22GUX 富士元工業

    チップ C22GUX

    富士元工業
    34,980税込38,478
    1箱(12個)
    当日出荷
    チビモミ用チップ
  • チップ X63GUR 富士元工業

    チップ X63GUR

    富士元工業
    30,980税込34,078
    1箱(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ジェントルメン用チップ
    コーティングなし使用コーナー数2
  • チップ S32GQZ 富士元工業

    チップ S32GQZ

    富士元工業
    37,980税込41,778
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    ナイスコーナーV2用チップ
    使用コーナー数16
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
  • チップ N54GCR 富士元工業

    チップ N54GCR

    富士元工業
    8,798税込9,678
    1箱(3個)
    当日出荷
    Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
    質量(g)2.83使用コーナー数1
  • チップ N54GCR 富士元工業

    チップ N54GCR

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    Rヌーボー/RヌーボーJr用チップ
    質量(g)2.66使用コーナー数1
  • チップ C32GUX 富士元工業

    チップ C32GUX

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    モミメン用チップ
    使用コーナー数2
  • ナイスカット用チップ チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ チップ

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1箱(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    面取り加工のできる超硬チップです。
    用途面取り加工。材質微粒子超硬コーティングAlCrN材種AC15N
  • ナイスカット用チップ チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ チップ

    富士元工業
    31,980税込35,178
    1箱(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種ドデカエコ質量(g)16コーナー数3
  • レンチ 6角 富士元工業

    レンチ 6角

    富士元工業
    289税込318
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質
  • チップ SDET 富士元工業

    チップ SDET

    富士元工業
    23,980税込26,378
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番352-9169形状正方形90°厚さ(mm)4.76質量(g)12.6切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ナイスカット 富士元工業

    ナイスカット

    富士元工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能です。
    用途フェイスミル加工
  • モミエコ 富士元工業

    モミエコ

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
  • センター面取りミルアルミ侍 富士元工業

    センター面取りミルアルミ侍

    富士元工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
    刃数2先端角(°)90切刃形状その他
  • オイルッシャー 富士元工業

    オイルッシャー

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。
    寸法l1(mm)80
  • NEW Tikoかったぁ 富士元工業

    NEW Tikoかったぁ

    富士元工業
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
    用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZS32GUR寸法a(°)45
  • レンチ 富士元工業

    レンチ

    富士元工業
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ T33GUR 富士元工業

    チップ T33GUR

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Tタイプ用チップ
    使用コーナー数6
  • スカットカット 富士元工業

    スカットカット

    富士元工業(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
    用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
  • チップ N43GUR 富士元工業

    チップ N43GUR

    富士元工業
    26,980税込29,678
    1箱(12個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Nタイプ用チップ
    使用コーナー数8
  • レンチ 富士元工業

    レンチ

    富士元工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • レンチ 富士元工業

    レンチ

    富士元工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番796-5621形状T-9質量(g)7.3
  • チップ C32GUR 富士元工業

    チップ C32GUR

    富士元工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
    形状ひし形使用コーナー数4
  • 面取りカッターチップ 富士元工業

    面取りカッターチップ

    富士元工業
    19,980税込21,978
    1箱(12個)
    当日出荷
    面取り用チップです。
    トラスコ品番433-9147材質微粒子超硬コーティングAlCrNコーナー数4

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具