絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(7)
- 1.1(3)
- 1.2(3)
- 1.3(5)
- 1.4(3)
- 1.5(8)
- 1.6(3)
- 2(6)
- 2.5(5)
- 2.8(4)
- 3(12)
- 4(12)
- 5(9)
- 6(11)
- 8(11)
- 10(11)
- 12(11)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.00(2)
- 1.10(2)
- 1.20(2)
- 1.30(2)
- 1.40(2)
- 1.50(2)
- 1.60(2)
- 1.70(2)
- 1.80(2)
- 3(10)
- 4(13)
- 5(13)
- 6(16)
- 8(16)
- 10(16)
- 12(15)
- 14(4)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(6)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 39(7)
- 40(3)
- 44(3)
- 50(3)
- 52(4)
- 57(6)
- 58(3)
- 63(8)
- 66(3)
- 70(3)
- 72(9)
- 73(4)
- 75(4)
- 82(3)
- 83(9)
- 84(3)
- 92(6)
- 100(2)
- 101(2)
- 104(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(1)
- 超硬合金(8)
溝長(mm)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 10(2)
- 12(4)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 22(2)
- 24(2)
- 27(2)
- 30(2)
- 33(2)
- 36(2)
- 39(2)
- 43(2)
- 47(2)
- 101(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
ブランド
- ウォーターミルズ
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,298)
- 三菱マテリアル(3,092)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,216)
- サンドビック(2,099)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- エスコ(1,208)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,011)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(702)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る

3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
ウォーターミルズ¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から9日以内出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
ウォーターミルズ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co
ウォーターミルズ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ
ウォーターミルズ¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)ほか5日以内出荷鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
ウォーターミルズ¥3,898~税込¥4,288~1セット(10本)ほか5日以内出荷鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
WMアルミ用超硬エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
WM不等分割カウンターシンクセット 5本組 C5、ZRN コーティング
ウォーターミルズ¥39,980税込¥43,9781セット(5本)当日出荷新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。トラスコ品番209-0932材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング
ウォーターミルズ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
3枚刃 不等分割カウンターシンクセット
ウォーターミルズ(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781セット(5本)4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無
ウォーターミルズ¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN
ウォーターミルズ¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング材質超硬全長(mm)39寸法L(mm)39シャンク径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理TiAlNコート
WM不等分割ラジアスエンドミル
ウォーターミルズ¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥6,698~税込¥7,368~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM高能率加工エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材