絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(8)
- 4(9)
- 5(7)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(5)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(6)
- 25(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(9)
- 4(10)
- 5(9)
- 6(10)
- 8(10)
- 10(10)
- 12(10)
- 14(5)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(6)
- 25(2)
刃数
- 2(4)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(1)
刃長(mm)
- 3(4)
- 5(3)
- 8(3)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(9)
- 13(2)
- 14(9)
- 16(10)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(7)
- 22(5)
- 24(3)
- 26(7)
- 30(5)
- 32(4)
- 36(2)
- 38(2)
- 45(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 39(5)
- 40(1)
- 44(3)
- 50(2)
- 51(2)
- 52(4)
- 57(4)
- 58(3)
- 63(8)
- 66(3)
- 72(9)
- 73(4)
- 75(2)
- 82(3)
- 83(9)
- 84(3)
- 92(6)
- 100(1)
- 104(4)
- 122(2)
- 全長(mm)をもっと見る
39・40・44・50・51・52・57・58・63・66・72・73・75・82・83・84・92・100・104・122・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ウォーターミルズ
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(519)
- S&K(三興製作所)(326)
- OSG(オーエスジー)(294)
- NACHI(不二越)(293)
- 三菱マテリアル(271)
- グーリング(251)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
- イスカル(220)
- 京セラ(163)
- 日進(156)
- 岡崎精工(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- プロトティップ(101)
- WIDIN(99)
- サンドビック(98)
- ユニオンツール(94)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- TOTIME(78)
- FKD(フクダ精工)(74)
- ブランドをもっと見る

WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
ウォーターミルズ¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から9日以内出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
ウォーターミルズ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
WMアルミ用超硬エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無
ウォーターミルズ¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
WM不等分割ラジアスエンドミル
ウォーターミルズ¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥6,698~税込¥7,368~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM高能率加工エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
WMアルミ用エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用