46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)10 ベアリング外径E(mm)10 呼称目地払ロング25 トラスコ品番796-5818 材質超硬 刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬 刃数2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
呼称Wベアリング付目地払 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法T(mm)10 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)20 ベアリング外径E(mm)10 呼称面取60° 寸法B(mm)11 仕様コロ付 材質超硬 刃径(Φmm)20 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)15 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 仕様コロ付 材質超硬 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径(Φmm)10 シャンク径d(Φmm)6 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)28 仕様コロ付 材質超硬 全長(mm)55 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大日商U溝ビット
エコ商品
材質超硬 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。 材質刃先:超硬チップ 刃数- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大日商トメ切ルーター
エコ商品
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法B(mm)8.5 刃角(°)44 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)25 ベアリング外径E(mm)24 仕様コロ付 呼称トメ切ルーター 最大適合板厚(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
欠品中

大日商ギンナン
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法B(mm)15 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)26 適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16 呼称6×26 ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる) シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる) 仕様コロ付(Φ8mm) シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

大日商ストレートトリマー
エコ商品
軸径(Φmm)6 幅(mm)18 全長(mm)45 刃長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大日商サジ
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法B(mm)13 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)8 K(°)75 呼称6×15 刃径A(Φmm)15 寸法C(mm)8 仕様コロ付 トラスコ品番356-2182 材質超硬 刃数2 全長(mm)48 刃長(mm)13 刃径(Φmm)15 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。
用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。 トラスコ品番357-4568 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)6 刃数2 全長(mm)37.7 刃長(mm)7.7 使用工具トリマー 刃径(Φmm)【上部】13 半径R(mm)2 刃径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

大日商V溝ビット
エコ商品
シャンク径d(Φmm)6 材質超硬 全長(mm)57 刃長(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。 刃径(Φmm)10 刃長(mm)24 全長(mm)70 適合ルーター用 トラスコ品番397-3905 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)12 刃数3 質量(g)50 使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付 材質超硬
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)10 仕様コロ付
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大日商両偏心トリマー
エコ商品
シャンク径d(Φmm)6 材質超硬 全長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 全長L(mm)67.5 寸法A1(mm)28 寸法A2(mm)30 寸法l1(mm)8 寸法l2(mm)8 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)17 仕様コロ付 付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個 トラスコ品番796-4773 材質超硬 呼称ハギ合わせオスビット シャンク径d(Φmm)6 間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3 オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法G(mm)11
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅の壁と床の継ぎ目部分の巾木の出角部分を巾木ビットで2回の切り込みを入れることで、剥けや欠けが少ない、平らで安全な形状に加工します。
用途被削材:木材。 刃径(Φmm)12.7 刃長(mm)17 全長(mm)47 トラスコ品番397-0388 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)6 刃数2 質量(g)23 使用工具トリマー(軸径6mm) 先端角(°)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

大日商サルボー面
エコ商品
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 寸法B(mm)21 寸法T(mm)20 シャンク長D(mm)26 シャンク径S(Φmm)6 刃径A(Φmm)30 ベアリング外径E(mm)10 仕様コロ付 材質超硬 刃径(Φmm)10 呼称サルボー面 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

大日商蝶番ビット
エコ商品
刃径(Φmm)8 シャンク径d(Φmm)6 材質超硬 全長(mm)75 刃長(mm)35 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

大日商新両段サジ
エコ商品
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク長D(mm)30 シャンク径S(Φmm)6 ベアリング外径E(mm)8 仕様コロ付 材質超硬 シャンク径d(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります