切削工具 :「スレート 瓦」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプAKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード)
◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。
コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート
タイプBタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
材質刃先:超硬チップ
セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本
2018年トラスコ掲載ページ1 0246
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
適合機種6.35軸インパクトドライバ
セット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本
材質刃先:超硬チップ
全長(mm)75
品名エコチェンジビット
有効長(mm)45
適合メーカー6.35軸インパクトドライバ
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。機械本体取り付け部は6.35軸と10mmシャンクのコンビ軸(特許)になっています。刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)。充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。
用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。
トラスコ品番834-5379
適合機種充電ドリル、充電インパクトドライバー、振動ドリル
セット内容エコチェンジアダプター×1本、エコチェンジビット替刃×5本
材質刃先:超硬チップ
全長(mm)110
有効長(mm)45
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)3.5
1セット(5本)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート
仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)
材質刃部:超硬チップ
使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)130
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
全長(mm)280
溝長(mm)140
有効長(mm)140
仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)
タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機ハンマードリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)13(六角軸)
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材
タイプZタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機SDS軽量ハンマードリル
シャンク形状SDS-plusシャンク
シャンク径SDSチャック
チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用
コンクリート、石材への穴あけ作業に。
詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
仕様ATタイプ(レギュラータイプ)
使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モード
シャンク径テーパーアダプターに準じる
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート
寸法L(mm)90
寸法l(mm)45
全長(mm)90
仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)
有効長(mm)45
使用電動機振動ドリル
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材
有効長l(mm)100
全長L(mm)160
仕様チャックサイズ/SDSチャック
タイプZMタイプ(セミロングサイズ)
使用電動機SDS軽量ハンマードリル
シャンク径SDSチャック
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。