絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6.5(1)
- 21(1)
全長(mm)
- 40(2)
材質
- ハイス(2)
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,299)
- 三菱マテリアル(3,091)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- エスコ(1,210)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(701)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る
特価

6角軸スパイラルタップ
Pro-Auto¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
ドリルシャープナー
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。材質(本体)プラスチック樹脂、等適合ドリル径(mm)2~12.5適正回転数(min-1)2000~3500
6角スパイラルタップ4本組
Pro-Auto¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から3日以内出荷六角軸スパイラルタップ4本組セット。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮
充電バイメタルカッター電工ケースセット
Pro-Auto¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷充電バイメタルカッタープラケース入りセット。標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。用途穴あけ作業セット内容JBCTL-21×2本,JBCTL-27×2本,JBCTL-33×1本
充電バイメタルカッター
Pro-Auto¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。貫通作業に最適です。用途穴あけ作業仕様薄型ツバ取り仕様、六角軸
ドリルビットシャープナー
Pro-Auto¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷切れなくなったドリル刃をその場で簡単に研磨!作業現場や出張作業にも非常に便利です。素人では非常に難しいドリルビットの研磨が、本体を電気ドリルに装着し、ビットをサイズ表示の穴に差し込み、軽く押しながらねじる作業だけで簡単に研磨できます。材質(本体)プラスチック樹脂、等適合ドリル径(mm)3~10
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材