切削工具 :「エアーマシンバイス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付)
幅(mm)ガイドブロック:18h7
全長(mm)550
質量(kg)45
高さ(mm)ワーク取付面:100
全幅(mm)150
全高(mm)140
最大締付力(kN)40
口金高さ(mm)40
口金寸法(mm)幅124.5
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16
タイプ3ッ爪
爪敷3爪
チャック外径(Φmm)Φ165
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。