絞り込み
全長(mm)
  • 245(1)
  • 260(1)
  • 307(1)
  • 313(2)
  • 405(1)
  • 410(1)
  • 415(1)
  • 427(1)
  • 433(1)
  • 440(1)
  • 443(1)
  • 460(1)
  • 477(1)
  • 483(1)
  • 507(1)
材質
  • その他(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
ブランド
  • Hakken(コンセック)
  • モノタロウ(84)
  • イスカル(4,299)
  • 三菱マテリアル(3,090)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,316)
  • タンガロイ(2,217)
  • サンドビック(2,099)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • エスコ(1,210)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
  • 大見工業(1,012)
  • グーリング(983)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(806)
  • BIG DAISHOWA(701)
  • 日研工作所(697)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)

    コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM

    Hakken(コンセック)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
    用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
  • ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック)

    ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット

    Hakken(コンセック)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
    用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質長さ(mm)260
  • ダイヤモンドコアドリル Hakken(コンセック)

    ダイヤモンドコアドリル

    Hakken(コンセック)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
    用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    全長(mm)307タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)250対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
  • スマートセパ ボンドM Hakken(コンセック)

    スマートセパ ボンドM

    Hakken(コンセック)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)
  • 湿式3点式チューブ Hakken(コンセック)

    湿式3点式チューブ

    Hakken(コンセック)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 湿式3点式カップリング Hakken(コンセック)

    湿式3点式カップリング

    Hakken(コンセック)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • Hakken 49角ポールベース Hakken(コンセック)

    Hakken 49角ポールベース

    Hakken(コンセック)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。
    トラスコ品番458-7723質量(kg)4.7高さ(mm)600掘進ストローク(mm)315取付座(mm)142×200
  • HDD専用乾式ビット Hakken(コンセック)

    HDD専用乾式ビット

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    適合機種コアードリルHDD全長(mm)245有効長(mm)200
  • SPJ型コアドリル(000001590) Hakken(コンセック)

    SPJ型コアドリル(000001590)

    Hakken(コンセック)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
    用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付トラスコ品番794-8743ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1330定格電流(A)14電源コード(m)2.5取付ねじ(コアビット)Cロッドねじビット径(mm)(最大)160
  • ドライワン Cロット Hakken(コンセック)

    ドライワン Cロット

    Hakken(コンセック)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • HDD用乾式コアビット 40 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 40

    Hakken(コンセック)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2643
  • HDD用乾式コアビット 32 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 32

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • HDD用乾式コアビット 28 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 28

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2641
  • HDD用乾式コアビット 25 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 25

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2640
  • HDD用乾式コアビット 22 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 22

    Hakken(コンセック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2639
  • HDD用乾式コアビット 20 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 20

    Hakken(コンセック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2638
  • HDD用乾式コアビット 19 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 19

    Hakken(コンセック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2637
  • HDD用乾式コアビット 16 Hakken(コンセック)

    HDD用乾式コアビット 16

    Hakken(コンセック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2636
  • HDD専用乾式コアビット Hakken(コンセック)

    HDD専用乾式コアビット

    Hakken(コンセック)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
  • スマートワンレーザAねじ Φ52×370L Hakken(コンセック)

    スマートワンレーザAねじ Φ52×370L

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2698
  • Aロット3点式ビット Hakken(コンセック)

    Aロット3点式ビット

    Hakken(コンセック)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
  • スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L Hakken(コンセック)

    スタンダードONE M27ネジ ボンドM Φ90x260L

    Hakken(コンセック)
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)313内径(Φmm)83.6外径(Φmm)90有効長(mm)260
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L

    Hakken(コンセック)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具