絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 1.5(1)
- 2.01(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(5)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(1)
シャンク径(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2.01(1)
- 6(6)
- 8(2)
- 12(1)
全長(mm)
- 40(2)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 85(1)
- 95(1)
- 120(1)
材質
- PVDコーティング(5)
- サーメット(1)
- 超硬合金(13)
溝長(mm)
- 7(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 35(1)
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- モノタロウ(154)
- 三菱マテリアル(1,223)
- タンガロイ(956)
- イスカル(799)
- サンドビック(615)
- セコ・ツールズ・ジャパン(597)
- 京セラ(506)
- OSG(オーエスジー)(487)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(424)
- TRUSCO(413)
- エスコ(361)
- 住友電工ハードメタル(359)
- NACHI(不二越)(263)
- ミヤナガ(254)
- ワルター(229)
- NS(日進工具)(223)
- BIG DAISHOWA(216)
- SK11(203)
- ノガ(186)
- ユニカ(169)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から4日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
ドリル DZ-VSE
DIJET(ダイジェット工業)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
頑固一徹超硬アーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から9日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
TA-EZドリル
DIJET(ダイジェット工業)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から翌々日出荷インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR
DIJET(ダイジェット工業)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から翌々日出荷クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D用途ソリッド・難削材加工用材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
チップ SPGA
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材