切削工具 :「ホブ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
刃長(mm)110
適合切断材ステンレス・鉄
コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
用途鋼のホブ加工に。
材種1130
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。
刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
全長(mm)90
トラスコ品番342-0981
材質刃物鋼(SK)
タイプ兼用型
山数12
適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他
切断能力(mm)新建材:3~50
適合材新建材用
1箱(5枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
マシニングセンタ、複合加工機やターニングセンタへの取付けが可能で、1回のセットアップで部品を完全に加工することができます。これまでホブ盤あるいは下請けで製造していたスプラインを、お客様の工場の既存の機械を使って加工できます。
MT8以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)26670
寸法L(mm)446
寸法A(mm)104
寸法D(Φmm)158
寸法B(mm)140
寸法C(mm)202
寸法d(Φmm)80
1本
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
MT7以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)28750
寸法L(mm)503.5
寸法A(mm)104
寸法D(Φmm)158
寸法B(mm)140
寸法C(mm)259.5
寸法d(Φmm)80
1本
¥629,800
税込¥692,780
5日以内出荷
MT6以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)15460
寸法L(mm)398
寸法A(mm)82
寸法D(Φmm)128
寸法B(mm)126
寸法C(mm)190
寸法d(Φmm)66
1本
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
長物加工時などの熱膨張による変化に対応(皿バネを利用したスライドバック構造)
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
スタンダードタイプのワンランク上の耐荷重対応機種。LS/LSP型より1.2倍~1.5倍耐荷重がアップ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に。
材質刃物鋼
形状兼用型
厚さ(mm)1.2
適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他
切断方法引刃
材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。
刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途木工の切断に
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/81、B/86、C/190 D/96、d/85、L/357 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):9.07●ワーク最大重量(kg):5000●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-88
1個
¥264,600
税込¥291,060
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/38.5、B/47.5、C/107.8 D/45、d/40、L/193.8 M/5●角度α:60°●重量(kg):1.15●ワーク最大重量(kg):1800●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-86
1個
¥50,300
税込¥55,330
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-87
1個
¥88,600
税込¥97,460
8日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。