カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(89)
        • タップ・ダイス(5)
        • エンドミル(7)
        • ホルダ(1)
        • フライスカッター(6)
        • ツーリング(52)
        • 面取り・バリ取り(6)
        • バイト(6)
        • クーラント用品(5)
        • バイス(2)
        • ホールソー・コアドリル(24)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(54)
絞り込み
溝長(mm)
3・6・7・7.7・7.9・8・8.4・8.6・9.1・9.8・10・10.5・10.7・11・12・13・14・15・20・25・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
チタン系コーティング・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「刃物」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 刃物台
  • 刃物ケース
  • 刃物ホルダー
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS短撃150 ブルポイント BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 ブルポイントBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)135硬度HRC52±1SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先ブルポイント適合工具ハンマードリル
SDS短撃150 チゼル BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 チゼルBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)155硬度HRC52±1刃幅(mm)20SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先チゼル・両刃適合工具ハンマードリル
SDS短撃150 スケーリングチゼル BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼルBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル
SDS短撃150 スクレーパー BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途タイルやプレート等のハガシ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スクレーパー・片刃適合工具ハンマードリル
SDSmaxブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDSmaxブルポイントMokuba(小山刃物製作所)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズSDS max適合工具ハンマードリル
LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 30NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOミル 4枚刃 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOミル 4枚刃 20NACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
その他【ギャッシュランド】G刃数4全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/33適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
LAアクアREVOミル 2枚刃 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOミル 2枚刃 20NACHI(不二越)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
その他【ギャッシュランド】G刃数2全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/35適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30NACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 20NACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。トラスコ品番699-1962材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)56呼び寸法No.4溝数2下穴径(Φmm)2.33山数40シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)17シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
石膏ボード用ホールソーステン6枚刃 BIGMAN(ビッグマン)石膏ボード用ホールソーステン6枚刃BIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。高周波焼入れで抜群の耐久性。3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。
用途石こうボード・一般木材用。その他【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式材質[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ寸法(mm)60×100×60質量(g)245タイプ6枚刃穴あけ能力(mm)32・38・45・50・60・653面取りシャンク加工t30mm刃先処理高周波焼入れブレードサイズ(mm)[厚さ] 0.6 / [幅] 40
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
BBT50 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT50 グリーンG1チャックユキワ精工
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-仕様クーラントシールスクリュH:65~80質量(kg)4.5寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH25、スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM25-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:65~80
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-仕様クーラントシールスクリュH:45~60質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42長さ調整ねじH:45~54
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG8-・CT-SG8-・ST-SG8-仕様クーラントシールスクリュH:30~40質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG8-1.0~8.0/CT-SG8-3.0~8.0/ST-SG8-3.0~8.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH8、スパナ:FS26、ロックナット:SGN8、長さ調節ねじ:APM8-2寸法L2(mm)18把握径(Φmm)d:1.0~8.0ロックナットD(Φ):26長さ調整ねじH:30~40
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10-仕様クーラントシールスクリュH:33~43質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2寸法L2(mm)19.5把握径(Φmm)d:2.0~10.0ロックナットD(Φ):31長さ調整ねじH:33~43
BBT50 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT50 グリーンG1チャックユキワ精工
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-仕様クーラントシールスクリュH:45~60質量(kg)4.07寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~20.0/ST-SG16-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42長さ調整ねじH:40~55
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD162型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:63~70
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT50 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT50 グリーンG1チャックユキワ精工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)4.6寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG12-・CT-SG12-・ST-SG12-仕様クーラントシールスクリュH:40~55質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG12-3.0~12.5/CT-SG12-6.0~12.5/ST-SG12-6.0~12.5ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH12、スパナ:FS36、ロックナット:SGN12、長さ調節ねじ:APM12-2寸法L2(mm)20.5把握径(Φmm)d:3.0~12.5ロックナットD(Φ):36長さ調整ねじH:40~55
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30NACHI(不二越)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
2,498税込2,748
1パック
当日出荷から7日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード関連資料(1.58MB)グリーン購入法適合
CAT’S EYE(CEO形) SUGINOCAT’S EYE(CEO形)SUGINO
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
旋盤の刃物台に取付け、ワーク回転で加工します。ツール先端にはダイヤモンドチップが取付けられていて、高硬度材の仕上げが可能です。チップはスローアウェイ式で消耗品を簡単に交換することができます。
用途焼入れ材の仕上げ加工に。
CAT’S EYE(CEF形) SUGINOCAT’S EYE(CEF形)SUGINO
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
旋盤の刃物台に取付け、ワーク回転で加工します。ツール先端にはダイヤモンドチップが取付けられていて、高硬度材の仕上げが可能です。チップはスローアウェイ式で消耗品を簡単に交換することができます。
用途焼入れ材の仕上げ加工に。シャンクサイズ(mm)25
バリフィニッシャー ヤナセ(柳瀬)バリフィニッシャーヤナセ(柳瀬)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るようなことがありません。刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズにでき成形品を深く切り過ぎる心配がありません。初心者でも美しい仕上げ面を作れます。
用途従来困難であった、ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。又、アルミ、真鍮、銅等非鉄金属のバリ、面取り加工用に。全長(mm)145
バリフィニッシャー ヤナセ(柳瀬)バリフィニッシャーヤナセ(柳瀬)
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るようなことがありません。刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズにでき成形品を深く切り過ぎる心配がありません。初心者でも美しい仕上げ面を作れます。
用途従来困難であった、ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等硬質プラスチック成形品のバリ取り用に。又、アルミ、真鍮、銅等非鉄金属のバリ、面取り加工に。全長(mm)180
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具