切削工具 :「金型」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。
トラスコ品番490-2018
寸法LB(mm)125
寸法BD(mm)18
寸法CTWS(mm)M10
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
取付部(形状)コンビマスター
小径工具にて高送り加工が可能です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
仕様●RMPX°:1.4●RPMX:12100●ZEFP:3
トラスコ品番430-0855
寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32、TDZ:M20
寸法C(mm)(min)65.6、(max)78
取付部(形状)コンビマスター
寸法LF(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)25.6
適合インサート218.21-..
寸法DCX(mm)40
寸法DCSFMS(mm)36.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
トラスコ品番434-9696
寸法S(mm)10.16
材種F40M
寸法RE(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)5.5
寸法RE(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)2.37
寸法RE(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.21
寸法RE(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)5.99
材種F40M
寸法RE(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
トラスコ品番434-8072
寸法S(mm)6.35
材種T25M
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)16.54
1箱(10個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)3.97
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)8.9
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
トラスコ品番434-6468
寸法S(mm)4.76
材種H25
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)11.18
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.18
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
トラスコ品番434-6501
寸法S(mm)10.16
材種F40M
寸法RE(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)2.38
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)5.5
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)4.76
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)11.18
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.05
寸法RE(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12
寸法S(mm)2.78
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)7.06
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):0
寸法S(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)1.51
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
トラスコ品番434-6500
寸法S(mm)2.38
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)5.05
寸法RE(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):0
トラスコ品番434-6514
寸法S(mm)3.45
材種MH1000
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)8.06
寸法RE(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番434-9692
寸法S(mm)5.56
材種MS2500
寸法RE(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):0
寸法RE(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.18
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):0
寸法S(mm)3.57
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15
寸法S(mm)6.4
寸法RE(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番434-8091
寸法S(mm)2.52
材種F40M
寸法RE(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。