切削工具 :「PSE」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプハイヘリックスエンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬工具 重切削用 独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。 4枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬 刃数4 型式SPSEE4GA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬 刃数3 型式SPSEE3ZA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具剛性の高い高能率加工用エンドミルです。一般材から難削材まで幅広い加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 公差(mm)0~+0.03 ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル
RoHS
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理OKコートプレミアム ねじれ角(°)45 刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミル
RoHS
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiN ねじれ角(°)35
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工 材質超微粒子超硬合金 刃数5 表面処理OKコートプレミアム ねじれ角(°)45 刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工、突込加工 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理OKコートプレミアム ねじれ角(°)45 刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃エコノATB
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数2 コーティングALTIBN ねじれ角(°)35
1セット(4本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN センター穴角(°)60
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理TiCN 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 120°
材質HSS 表面処理ノンコート
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°超硬
材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ALD 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング