切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数4
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
超硬工具
縦送り強化型
ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数3
型式SPSEE3ZA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ45度
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
超硬工具
重切削用
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。
4枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数4
型式SPSEE4GA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ45度
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798~
税込¥3,078~
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2
寸法Z(mm)2
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工
材質超微粒子超硬合金
刃数3
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬
刃数2
表面処理OKコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SIコートながら低価格です。
高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。
工具の長寿命化に対応します。
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
材質超硬
表面処理OKコート
ねじれ角(°)右45
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
表面処理OKハードコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工
材質超微粒子超硬合金
刃数5
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷から8日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工、突込加工
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数4
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数3
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△
材質600PLUS
刃数2
コーティングALTIBN
ねじれ角(°)35
1本ほか
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1本
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
材質HSS
表面処理TiCN
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)90
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)
表面処理ノンコート
センター穴角(°)90
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷から翌々日出荷
1本
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
材質HSS
表面処理ALD
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)120
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質HSS
表面処理TiCN
センター穴角(°)60
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質HSS
刃数2
表面処理TiCN
回転方向右刃
面取り角度(°)60
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷から翌々日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質HSS
刃数2
表面処理ノンコート
回転方向右刃
面取り角度(°)90
材質HSS
刃数2
表面処理ノンコート
回転方向右刃
面取り角度(°)60
材質HSS
表面処理TiCN
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)120
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質超硬合金(Carbide)
表面処理ノンコート
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質HSS
表面処理ALD
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)60
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質HSS
刃数2
表面処理ALD
回転方向右刃
面取り角度(°)90
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質HSS
表面処理ALD
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)120
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。