8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブル付コネクタ
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ワンタッチケーブル 親ケーブル
型式親ケーブル ケーブル外径(Φmm)3 適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ワンタッチケーブル 子ケーブル
型式子ケーブル ケーブル外径(Φmm)3 適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ワンタッチケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接続ケーブル
エコ商品
キャブタイヤケーブル種類ストレート 仕様0.34mm2 4芯、片側コネクタ付 ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッド
特殊光学系の採用により、素ガラス(透明体)や蒸着ガラス(鏡面体)も同じ距離で安定して検出できます。不感帯がない。背景の影響がない。
種類アンプ分離型 検出対象透明体、鏡面体 検出距離(mm)0.5~7.5、透明ガラス板にて 光色赤外線 ヘッド形状 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体□24mm以上の透明ガラス、アルミ蒸着ミラーなど 型式ガラス基板検出センサ 繰返し精度(mm)0.03以下(検出軸方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)平行2線シールドケーブル付 ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能 スポット径1×4mm 材質(ケース)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10~+60(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 応差(ヒステリシス)動作距離の5%以下 ピーク波長(nm)880 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。 適合アンプ:SU-7シリーズ 質量(g)約25
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッド
検出現場で動作状態がチェックできる便利な表示灯をセンサヘッドに装備しています。
種類アンプ分離型 検出対象不透明体 検出方式透過型 ヘッド形状 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 型式超小型、透過型 繰返し精度(mm)0.1以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)シールドケーブル付 ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長10mまで延長可能(透過型は投・受光器各) 材質(ケース)ABS 材質(レンズ)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 動作表示灯赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯、投光器に装備) 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。 適合アンプ:SU-7シリーズ 質量(g)投・受光器:各約10
1個
4,998 税込5,498
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッド
ライン状スポット(1×4mm)ですから印字検出に最適です。検出範囲の入光量の総和によって判断しますから検出物体のズレに強くなります。リードフレームの位置決めなどに。
種類アンプ分離型 検出対象細線形状 検出距離(mm)17~23(中心20)、白色無光沢紙(50×50mm)に対する値です。 光色 ヘッド形状 投光素子赤色LED(変調式) 最小検出物体0.07mm幅白色紙上の黒線設定距離20mm最適感度にて 型式マークセンサ、ラインフォーカス 繰返し精度(mm)0.03以下上下方向からの接近の場合は0.12 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×2(1芯)平行2線シールドケーブル付 ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能 材質(ケース)ポリカーボネート 材質(レンズ)アクリル 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下白色無光沢紙(50×50mm)に対する値です。 ピーク波長(nm)680 動作表示灯赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯) 耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。 適合アンプ:SU-7シリーズ 質量(g)約20
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷