16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1 測定項目直流電圧1ch 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) 確度±0.5%rdg.±5dgt. メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)メモリハイロガー
エコ商品
シーンに応じて、5種類の直結ユニットを1~4台自由に組み合わせ 直結入力ユニット増設で最大120ch 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測 仕様SDカードスロット:SD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)動作保証:Z4001/Z4003、測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch/CANユニットU8555は1ユニットで最大500 chまで入力可能、データ保存:SDメモリカード/USBメモリ選択 (HIOKI純正オプションのみ動作保証) 付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1 電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)/95VAMax.(ACアダプタ含む)28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)/20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください) 表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定) 入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録 機能SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能) 液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント・[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Utilityによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、SDメモリカードのデータをPCに転送) 測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch 回転速度0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 最大接続台数4台(直結ユニット) 記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能 保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証) 接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)
1台
172,800 税込190,080
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ロガー
エコ商品
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃ 電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要) チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁) 対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)] 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定 測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など 入力端子M3ネジ端子台 最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値記録 記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)メモリハイロガー
エコ商品
無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー 無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減 無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止 無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測 仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能 付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1、電波使用上の注意×1 電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください) 表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定) 入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録 機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能) 液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut 測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch、直結ユニットと無線ユニットで最大330ch 回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット) 記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※:1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能 保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証) 通信距離(m)[無線LAN]30(見通し) 接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応 対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003 対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
1台
209,800 税込230,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)高速電圧ユニット
エコ商品
圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定! 1msサンプリングは、圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の記録に最適です。 5ch、電圧測定 5chを最速1msサンプリング 圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験 付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2 適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数[入力]5ch(電圧専用) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁 測定対象電圧 使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)、端子台カバー装備 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB)
1台
97,980 税込107,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ワイヤレス高速電圧ユニット
エコ商品
圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定 5ch、電圧測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 5chを最速1msサンプリング 圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験 仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル 付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用) 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数入力5ch(電圧専用) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式全ch絶縁 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧 インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n) バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと) 入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子),端子台カバー装備 LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態 耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 通信距離(m)30(見通し)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機) 動画あり
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005) 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1セットほか
189,800 税込208,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)熱流ロガー
断熱性能の評価、温度変化の原因解析に最適。熱流束測定も可能なデータロガー。熱流センサで熱の量と流れを測定。温度・電圧も測定可能。測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。アナログ入力10ch絶縁、最高感度10mV。全チャネルで10msの最高サンプリングが可能。生波形と演算後の波形を2つ同時に記録(熱貫流率などの波形演算)。ダブルゲージで2本の目盛りを表示可能。熱流測定とは、発熱量および吸熱量を数値化し、波形で表示ができる測定方法です。熱電対ではわからない微量の温度変化の様子も、熱の移動状況を測定することで明確にできます。LR8432は、「熱量」を見える化するデータロガーです。熱流センサーを使って熱エネルギーの移動(熱の流れ)や熱エネルギー量を見える化することで温度変化の先行指標となります。熱流センサーのほか、熱電対や電圧などの入力が可能な、10 CHデータロガーです。LR8432 熱流ロガーなら、熱の流れ(流入/流出)や熱量を見ることでより高精度な空調制御や製品開発における熱対策に役立ちます。熱流ロガーLR8432で測定した熱流と温度ゲージを同時に表示できます。比較したいデータを同時に表示することで、温度と熱流の動きが一目で分かります。
用途自動車部品の発熱・吸熱の切り分けに。建築住宅設備の性能評価に。家電の省エネ効率測定に。人体の熱の影響調査に。プラント配管の断熱材劣化診断に。農業・土木の温度変化の指標に。食品保管の品質管理に。素材・スポーツウェア・防寒着の開発に 仕様熱計測特化機能:簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力、演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率), 数値演算による積算など、アナログ入力部、[熱電対測定範囲] -200℃ ~1800℃ (使用センサにより異なる), 熱電対 (K, J, E, T, N, R, S, B), 最高分解能 0.1℃、[測温抵抗体] [湿度] 機能なし、、パルス入力部:[パルス積算] 0~1000M (count) (無電圧a接点, オープンコレクタまたは電圧入力), 最高分解能 1 (count)、[回転数変動] 0~5000/n (回転/秒), 分解能 1/n (回転/秒) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、、記録間隔:10ms~1時間, 19設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)、ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz (カットオフ周波数を自動設定)、メモリ容量:内部3.5Mワード, CFカード/USBメモリ (HIOKI純正CFカードのみ動作保証)、外部インタフェース:USB2.0シリーズミニB ×1, 機能: PCからの制御, CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 付属品測定ガイド ×1, CD-R (データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版) ×1, USBケーブル ×1, ACアダプタZ1005 ×1 質量(g)550 (バッテリパック9780未装着時) 電源[ACアダプタ] Z1005 (AC100~240 V, 50/60 Hz), 30 VA Max. (ACアダプタ含む), 10 VA Max. (本体のみ)、[バッテリパック] 9780 /連続使用時間 2.5h (25℃参考値), 3 VA Max. [外部電源] DC10~16 V, 10 VA Max. (接続コードはご相談, 配線は3 m以内) チャンネル数アナログ入力部:アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)、パルス入力部:パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ, 本体とGND共通) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41 液晶パネル4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 保証期間1年 最大入力電圧アナログ入力部:DC 60 V、パルス入力部::DC 0~10 測定電圧(V)アナログ入力部:±10 m~±60 , 1-5, 最高分解能 500 nV 最大定格電圧(V)アナログ入力部:[対地間] AC 30rms, DC 60 (入力ch-筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)、パルス入力部:[対地間] 非絶縁
1個
159,800 税込175,780
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 動画あり
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1台
116,900 税込128,590
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ
エコ商品
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA) 高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定 トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能 AC 6000 Aまで測定可能 (ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算 インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz 付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能 GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
仕様[電圧レンジ]ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1 質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット) インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信) 測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流) RoHS指令(10物質対応)対応 記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件 電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度 校正証明書一般校正
1台ほか
719,800 税込791,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源品質アナライザ 600Aセンサ4本他セット品 HIOKI(日置電機) 動画あり
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ 本体のみ HIOKI(日置電機) 動画あり
電流・電力測定には別売のカレントセンサが必要です。個別購入よりお得なセット販売品もご検討ください。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PW3360-10の高調波測定機能付き
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(09m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時) 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×672(バッテリセットPW9002装着時) 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±01%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ 600Aセンサ2本他セット品 HIOKI(日置電機) 動画あり
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×2、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
1個
449,800 税込494,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品 HIOKI(日置電機) 動画あり
PQ3100本体、CT7045センサ(6000A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000.0VrmsまたはCトランジェント測定2.200kVpeak 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰黒アリゲータクリップ×5スパイラルチューブ×5)カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セットスパイラルチューブ×5ACアダプタZ1002×1ストラップ×1USBケーブル(1m)×1バッテリパックZ1003×1PQONE(ソフトウェアC)×1 質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V定格1.7A50/60z)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間ACアダプタ接続にて充電充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.2.0以降) インターフェースS/SCメモリカードRS-232C(通信/LR8410Link)LAN(TTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)USB2.0(通信) 測定機能トランジェントオーバ電圧:200kzサンプリング、周波数1波:1波形から演算、電圧1/2実効値・電流1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、スウェル・ディップ・停電・RVC(Ver.2.0以降):電圧1/2実効値にて検出、突入電流:電流を半波ごと演算した実効値にて検出、周波数200ms:10波・12波から演算、周波数10秒間:10秒間の波形から演算、電圧波形ピーク電流波形ピーク、電圧電流有効電力皮相電力無効電力有効電力量皮相電力量無効電力量電気料金力率変位力率電圧不平衡率電流不平衡率、電圧クレストファクタ電流クレストファクタ、高調波/位相角(電圧/電流)高調波電力:第0次~50次、高調波電圧電流位相差:第1次~50次、総合高調波歪み率(電圧/電流)、インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、Kファクタ(増倍率)、(Ver.2.0以降)ΔV10フリッカIECフリッカ(短期間/長期間) 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50.000~6.0000M(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50.000mA~5.0000kAまでC10.000A~2.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.2%電流:±0.1%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度有効電力:DC±0.5%rg.±0.5%f.s.+電流センサ確度、AC±0.2%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度
1個
529,800 税込582,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)。高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)。高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定。トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能。AC 6000 Aまで測定可能。(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算。インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz。付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能。GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
付属品取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、電圧コードL1000 ×1 (赤・黄・青・灰、黒 ×4、アリゲータクリップ ×8)、スパイラルチューブ ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002 ×1、ストラップ ×1、USBケーブル (1 m) ×1、バッテリパックZ1003 ×1、SDメモリカード2GB Z4001 ×1、アプリケーションソフトウェア (PQ ONE) ×1 セット内容本体のみ(電流センサ別売) 幅(mm)300 質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む) 高さ(mm)211 質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時) 奥行(mm)68 電源ACアダプタZ1002 (100~240V, 定格1.7 A, 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分, ACアダプタ接続にて充電, 充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信) 測定機能1. トランジェント電圧: 2MHzサンプリング、2. 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値: 半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流: 電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による、8. 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク, 電流波形ピーク、11. 電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 有効電力量, 無効電力量, 力率, 変位力率, 電圧不平衡率, 電流不平衡率, 効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域、13. 高調波/位相角 (電圧/電流), 高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差: 第1次~50次、15. 総合高調波歪み率 (電圧/電流)、16. インターハーモニクス (電圧/電流): 第0.5次~49.5次、17. Kファクタ (増倍率)、18. ΔV10フリッカ, IECフリッカ (短期間/長期間) 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え, 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流) 電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms, トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC, トランジェント測定6.0000 kVpeak 記録範囲最長/繰返しON時: 1年, 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日, 最大記録イベント: 9999件 電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧, 電流レンジにより自動的に決定) 電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧 : 公称電圧の±0.1%、電流 : ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力 : ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
1個
709,800 税込780,780
8日以内出荷