耐電圧試験機/レコーダー(記録計) :「USBケーブル」の検索結果
関連キーワード
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
リアルタイム記録中にメディア交換可能
熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
アナログ入力10ch絶縁
全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)
付属品測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1
電源[ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内)
測定範囲(℃)【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃
定格電圧【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁
表示43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)
チャンネル数【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通)
機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他
インターフェース【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能
データメモリ容量内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証)
回転数0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
測定範囲(mV)【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV
最大入力電圧【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン)
抵抗体[湿度]機能なし(測温)
最大電圧(V)【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁
最大定格電圧(V)【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃
電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)
チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁)
対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)]
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定
測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
入力端子M3ネジ端子台
最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値記録
記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
シーンに応じて、5種類の直結ユニットを1~4台自由に組み合わせ
直結入力ユニット増設で最大120ch
圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定
インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測
仕様SDカードスロット:SD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)動作保証:Z4001/Z4003、測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch/CANユニットU8555は1ユニットで最大500 chまで入力可能、データ保存:SDメモリカード/USBメモリ選択 (HIOKI純正オプションのみ動作保証)
付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1
電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)/95VAMax.(ACアダプタ含む)28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)/20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)
表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)
入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録
機能SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)
液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント・[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Utilityによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、SDメモリカードのデータをPCに転送)
測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch
回転速度0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
最大接続台数4台(直結ユニット)
記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能
保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)
接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)
断熱性能の評価、温度変化の原因解析に最適。熱流束測定も可能なデータロガー。熱流センサで熱の量と流れを測定。温度・電圧も測定可能。測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。アナログ入力10ch絶縁、最高感度10mV。全チャネルで10msの最高サンプリングが可能。生波形と演算後の波形を2つ同時に記録(熱貫流率などの波形演算)。ダブルゲージで2本の目盛りを表示可能。熱流測定とは、発熱量および吸熱量を数値化し、波形で表示ができる測定方法です。熱電対ではわからない微量の温度変化の様子も、熱の移動状況を測定することで明確にできます。LR8432は、「熱量」を見える化するデータロガーです。熱流センサーを使って熱エネルギーの移動(熱の流れ)や熱エネルギー量を見える化することで温度変化の先行指標となります。熱流センサーのほか、熱電対や電圧などの入力が可能な、10 CHデータロガーです。LR8432 熱流ロガーなら、熱の流れ(流入/流出)や熱量を見ることでより高精度な空調制御や製品開発における熱対策に役立ちます。熱流ロガーLR8432で測定した熱流と温度ゲージを同時に表示できます。比較したいデータを同時に表示することで、温度と熱流の動きが一目で分かります。
用途自動車部品の発熱・吸熱の切り分けに。建築住宅設備の性能評価に。家電の省エネ効率測定に。人体の熱の影響調査に。プラント配管の断熱材劣化診断に。農業・土木の温度変化の指標に。食品保管の品質管理に。素材・スポーツウェア・防寒着の開発に
仕様熱計測特化機能:簡単スケーリング設定:熱流センサの感度を直接入力、演算:熱流測定に便利な波形演算 (単純平均・移動平均・積算・熱貫流率), 数値演算による積算など、アナログ入力部、[熱電対測定範囲] -200℃ ~1800℃ (使用センサにより異なる), 熱電対 (K, J, E, T, N, R, S, B), 最高分解能 0.1℃、[測温抵抗体] [湿度] 機能なし、、パルス入力部:[パルス積算] 0~1000M (count) (無電圧a接点, オープンコレクタまたは電圧入力), 最高分解能 1 (count)、[回転数変動] 0~5000/n (回転/秒), 分解能 1/n (回転/秒) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、、記録間隔:10ms~1時間, 19設定 (記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)、ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz (カットオフ周波数を自動設定)、メモリ容量:内部3.5Mワード, CFカード/USBメモリ (HIOKI純正CFカードのみ動作保証)、外部インタフェース:USB2.0シリーズミニB ×1, 機能: PCからの制御, CFカード内の測定データをPCへ転送 (USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)、CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能
付属品測定ガイド ×1, CD-R (データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版) ×1, USBケーブル ×1, ACアダプタZ1005 ×1
質量(g)550 (バッテリパック9780未装着時)
電源[ACアダプタ] Z1005 (AC100~240 V, 50/60 Hz), 30 VA Max. (ACアダプタ含む), 10 VA Max. (本体のみ)、[バッテリパック] 9780 /連続使用時間 2.5h (25℃参考値), 3 VA Max. [外部電源] DC10~16 V, 10 VA Max. (接続コードはご相談, 配線は3 m以内)
チャンネル数アナログ入力部:アナログ10chスキャニング絶縁入力 (2極M3ネジ締め端子台)、パルス入力部:パルス入力 4ch (パルス入力は専用コネクタ, 本体とGND共通)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41
液晶パネル4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)
保証期間1年
最大入力電圧アナログ入力部:DC 60 V、パルス入力部::DC 0~10
測定電圧(V)アナログ入力部:±10 m~±60 , 1-5, 最高分解能 500 nV
最大定格電圧(V)アナログ入力部:[対地間] AC 30rms, DC 60 (入力ch-筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)、パルス入力部:[対地間] 非絶縁
オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様記録印字:プリント機能なし
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1
電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内)
表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)
チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
周波数特性DC~50kHz(-3dB)
インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可
測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch
測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100
サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時)
充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃
時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段
最大入力電圧DC400V
外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力
言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語)
RoHS指令(10物質対応)対応
外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで
記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する
最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー
無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能
圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定
ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定
インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減
無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止
無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測
仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能
付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1、電波使用上の注意×1
電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)
表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)
入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録
機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)
液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)
インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut
測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch、直結ユニットと無線ユニットで最大330ch
回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット)
記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※:1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能
保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)
通信距離(m)[無線LAN]30(見通し)
接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応
対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003
対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)
高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定
トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能
AC 6000 Aまで測定可能
(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算
インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz
付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能
GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
仕様[電圧レンジ]ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1
質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)
インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)
測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件
電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
校正証明書一般校正
パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
通信が途切れている間の測定データも保持
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、接続ケーブルL1010 ×2
測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s]
電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)
チャンネル数2ch (GND共通)
対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V)
連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証
測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録)
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値記録
記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
電流・電力測定には別売のカレントセンサが必要です。個別購入よりお得なセット販売品もご検討ください。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。
仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1
質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示65型TFTカラーLC(640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降)
インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)
測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)
記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日
電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)
電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
PW3360-10の高調波測定機能付き
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(09m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時)
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×672(バッテリセットPW9002装着時)
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±01%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。
仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1
質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示65型TFTカラーLC(640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降)
インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)
測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)
記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日
電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)
電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×2、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。
仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1
質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示65型TFTカラーLC(640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降)
インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)
測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)
記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日
電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)
電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
PQ3100本体、CT7045センサ(6000A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。
仕様電圧レンジ:電圧測定1000.0VrmsまたはCトランジェント測定2.200kVpeak
付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰黒アリゲータクリップ×5スパイラルチューブ×5)カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セットスパイラルチューブ×5ACアダプタZ1002×1ストラップ×1USBケーブル(1m)×1バッテリパックZ1003×1PQONE(ソフトウェアC)×1
質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V定格1.7A50/60z)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間ACアダプタ接続にて充電充電時間5時間30分)
表示6.5型TFTカラーLC(640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.2.0以降)
インターフェースS/SCメモリカードRS-232C(通信/LR8410Link)LAN(TTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)USB2.0(通信)
測定機能トランジェントオーバ電圧:200kzサンプリング、周波数1波:1波形から演算、電圧1/2実効値・電流1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、スウェル・ディップ・停電・RVC(Ver.2.0以降):電圧1/2実効値にて検出、突入電流:電流を半波ごと演算した実効値にて検出、周波数200ms:10波・12波から演算、周波数10秒間:10秒間の波形から演算、電圧波形ピーク電流波形ピーク、電圧電流有効電力皮相電力無効電力有効電力量皮相電力量無効電力量電気料金力率変位力率電圧不平衡率電流不平衡率、電圧クレストファクタ電流クレストファクタ、高調波/位相角(電圧/電流)高調波電力:第0次~50次、高調波電圧電流位相差:第1次~50次、総合高調波歪み率(電圧/電流)、インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、Kファクタ(増倍率)、(Ver.2.0以降)ΔV10フリッカIECフリッカ(短期間/長期間)
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)
記録時間(最長)最大1年最大記録イベント:9999件×365日
電力レンジ50.000~6.0000M(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)
電流レンジAC50.000mA~5.0000kAまでC10.000A~2.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧:公称電圧の±0.2%電流:±0.1%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度有効電力:DC±0.5%rg.±0.5%f.s.+電流センサ確度、AC±0.2%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)。高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)。高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定。トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能。AC 6000 Aまで測定可能。(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算。インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz。付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能。GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
付属品取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、電圧コードL1000 ×1 (赤・黄・青・灰、黒 ×4、アリゲータクリップ ×8)、スパイラルチューブ ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002 ×1、ストラップ ×1、USBケーブル (1 m) ×1、バッテリパックZ1003 ×1、SDメモリカード2GB Z4001 ×1、アプリケーションソフトウェア (PQ ONE) ×1
セット内容本体のみ(電流センサ別売)
幅(mm)300
質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)
高さ(mm)211
質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時)
奥行(mm)68
電源ACアダプタZ1002 (100~240V, 定格1.7 A, 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分, ACアダプタ接続にて充電, 充電時間5時間30分)
表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)
測定機能1. トランジェント電圧: 2MHzサンプリング、2. 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値: 半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流: 電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による、8. 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク, 電流波形ピーク、11. 電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 有効電力量, 無効電力量, 力率, 変位力率, 電圧不平衡率, 電流不平衡率, 効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域、13. 高調波/位相角 (電圧/電流), 高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差: 第1次~50次、15. 総合高調波歪み率 (電圧/電流)、16. インターハーモニクス (電圧/電流): 第0.5次~49.5次、17. Kファクタ (増倍率)、18. ΔV10フリッカ, IECフリッカ (短期間/長期間)
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え, 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)
電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms, トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC, トランジェント測定6.0000 kVpeak
記録範囲最長/繰返しON時: 1年, 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日, 最大記録イベント: 9999件
電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧, 電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧 : 公称電圧の±0.1%、電流 : ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力 : ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
1個
¥709,800
税込¥780,780
8日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
- テスタ(マルチメータ)
- クランプメーター
- リーククランプメーター(漏れ電流)
- 絶縁抵抗計(メガー)
- オシロスコープ
- 接地抵抗計(アーステスター)
- 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
- 検電器/検相器
- 直流安定化電源
- 電気測定その他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。