絞り込み
対応機種
- arrows Alpha
- Google Pixel 10(144)
- iPad (第10世代)(87)
- iPad (第11世代)(63)
- iPhone 13(139)
- iPhone 14(122)
- iPhone 14 Plus(57)
- iPhone 14 Pro(60)
- iPhone 15(103)
- iPhone 15 Pro(73)
- iPhone 16(156)
- iPhone 16 e(247)
- iPhone 16 Plus(88)
- iPhone 16 Pro(154)
- iPhone 16 Pro Max(93)
- iPhone 17(158)
- iPhone 17 Pro(108)
- iPhone 17 Pro Max(62)
- iPhone Air(74)
- その他(569)
- 汎用(100)
- 対応機種をもっと見る
タイプ
- ケース型(1)
特性
- ストラップホール付(1)
- 耐衝撃(1)
色
クリア(2)
ブラック(5)
材質
- ソフトケース(1)
- ハイブリッドケース(4)
- レザーケース(2)
ブランド
- エレコム(7)
エレコム

arrows Alpha2 (F-51G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ZEROSHOCK 極限保護
エレコム¥2,998税込¥3,2981個欠品中あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。用途あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色ブラック対応機種arrows Alpha2(F-51G)再生材使用率(%)22再生材使用使用
arrows Alpha (F-51F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 ZEROSHOCK
エレコム¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを、ケース内部には独自設計の全周エアクッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色ブラック対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 極み設計
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリアタイプケース型対応機種arrows Alpha(F-51F)特性耐衝撃、高硬度(5H)、カメラレンズ保護、ストラップホール付き
arrows Alpha2 (F-51G) ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 極限保護
エレコム¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。便利な機能を搭載した、柔らかな風合いの手帳型ケースです。用途あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。便利な機能を搭載した、柔らかな風合いの手帳型ケースです。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが3つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。端末装着部分には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石色ブラック対応機種arrows Alpha2(F-51G)再生材使用率(%)21再生材使用使用
arrows Alpha (F-51F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラ周り保護 TOUGH SLIM LITE
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金色ブラック対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石色ブラック対応機種arrows Alpha(F-51F)
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
カバー・ケース・ポーチ の新着商品
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max 360度回転スタンド付き超透明ハードケース 「MASTER CLEAR mag swing」 クリア/シルバーLEPLUS NEXT税込¥4,838¥4,398
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover mag swing」 クリアLEPLUS NEXT税込¥4,398¥3,998
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover mag」 クリアLEPLUS NEXT税込¥3,628¥3,298
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max カメラレンズ保護ハイブリッドケース 「UTILO All Cover」 クリアLEPLUS NEXT税込¥2,968¥2,698