絞り込み
対応機種
  • iPad Air 11インチ (M2)(1)
  • iPad Air 11インチ (M3)(1)
  • iPad Air 13インチ (M2)(1)
  • iPad Air 13インチ (M3)(1)
  • iPad Air (第3世代)(1)
  • iPad Air (第5世代)(1)
  • iPad Pro 11インチ(2)
  • iPad Pro 11インチ (M4)(1)
  • iPad Pro 11インチ (第2世代)(2)
  • iPad Pro 11インチ (第3世代)(2)
  • iPad Pro 11インチ (第4世代)(2)
  • iPad Pro 13インチ (M4)(1)
タイプ
  • 手帳型(1)
特性
  • スタンド機能(1)
  • 耐衝撃(1)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ロジクール
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(3,854)
  • レイ・アウト(1,451)
  • LEPLUS(1,240)
  • メディアカバーマーケット(1,154)
  • ラスタバナナ(999)
  • LEPLUS NEXT(483)
  • トリニティ(440)
  • エアージェイ(427)
  • iFace(380)
  • エムディーエス(376)
  • PGA(370)
  • グルマンディーズ(361)
  • MSソリューションズ(352)
  • サンワサプライ(303)
  • TORRAS(287)
  • プリンストン(275)
  • OWLTECH(オウルテック)(273)
  • OtterBOX(221)
  • ユニケース(208)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio ロジクール

    iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio

    ロジクール
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    すっきりと収納可能なBluetooth接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。 iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。 付属のBluetoothキーボードは最大3台のデバイスを同時に接続でき、複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。 取り外してすぐに使用でき、使用後はマグネットでケースに装着、すっきりと収納・持ち運びに便利です。 キーボードは充電やケーブル不要で、より電池寿命の長いコイン型電池式を採用。 コイン型電池(※1)×4個で、約2年間(※2)使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。 ケースはコンパクトでありながら前面・背面を保護。iPadを衝撃や傷から保護します。 《製品特長》 ・最大3台のデバイスに接続可能なBluetoothキーボード付属 ・キーボードはマグネットでケースに簡単に収納可能 ・完全なiOSショートカットキー列搭載 ・ユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載 ・ケーブル不要で電池寿命の長いコイン型電池式を採用、最大2年間のバッテリー寿命
    付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定仕様●ショートカットキー:有●グラファイト接続方式Bluetooth(R)使用電池コイン形リチウム電池×4個電池寿命最長2年キーストローク(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)操作:10
  • ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 12.9インチ 第5世代と第6世代用) ロジクール

    ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 12.9インチ 第5世代と第6世代用)

    ロジクール
    取扱い終了
    「COMBO TOUCH for iPad Pro」には精密なトラックパッドを搭載しており、iPadを保護しながらどこへでも持ち運んで、ノートPCのように効率良く作業できます。バックライトを搭載しているので暗い場所でもタイピングでき、キーボードを使わない時は取り外し可能です。iPad Pro 11インチ用と12.9インチ用両製品では日本語キーレイアウトと、従来よりも大きいトラックパッドを採用しています。 ロジクールはAppleユーザーの利便性を考慮して、これまで様々な製品を開発・展開してまいりました。今回のリニューアルでは、音量の上下ボタンを従来の+/-ボタンからiPadの使用向きによって動的に変更できるデザインに改良しました。またスピーカー穴を従来の一つ大きな穴から小さな穴を並べるデザインに変更したことで、より剛性の高い構造になりました。
    仕様ショートカット:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、オンスクリーンキーボード、検索、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック色グレー本体寸法(mm)225.7×17.4×285.6本体質量(g)780接続方式Smart Connector対応機種iPad Pro 11インチ(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代) iPadOS 13.4以降その他の機能キーボード部脱着可能、16段階のバックライト調節、トラックパッドキー配列19mm使用電池Smart Connectorを介してiPad Proから電力供給キーストローク(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代、第3世代及び第4世代用) ロジクール

    ロジクール COMBO TOUCH (iPad Pro 11インチ 第1世代、第2世代、第3世代及び第4世代用)

    ロジクール
    取扱い終了
    「COMBO TOUCH for iPad Pro」には精密なトラックパッドを搭載しており、iPadを保護しながらどこへでも持ち運んで、ノートPCのように効率良く作業できます。バックライトを搭載しているので暗い場所でもタイピングでき、キーボードを使わない時は取り外し可能です。iPad Pro 11インチ用と12.9インチ用両製品では日本語キーレイアウトと、従来よりも大きいトラックパッドを採用しています。 ロジクールはAppleユーザーの利便性を考慮して、これまで様々な製品を開発・展開してまいりました。今回のリニューアルでは、音量の上下ボタンを従来の+/-ボタンからiPadの使用向きによって動的に変更できるデザインに改良しました。またスピーカー穴を従来の一つ大きな穴から小さな穴を並べるデザインに変更したことで、より剛性の高い構造になりました。
    仕様ショートカット:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、オンスクリーンキーボード、検索、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック色グレー本体寸法(mm)189.3×16.9×252本体質量(g)574接続方式Smart Connector対応機種iPad Pro 11インチ(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代) iPadOS 13.4以降その他の機能キーボード部脱着可能、16段階のバックライト調節、トラックパッドキー配列18mm使用電池Smart Connectorを介してiPad Proから電力供給キーストローク(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクールSLIM FOLIO iK1056BK iPad Air (第3世代用)Bluetooth(R) キーボード 一体型ケース ロジクール

    ロジクールSLIM FOLIO iK1056BK iPad Air (第3世代用)Bluetooth(R) キーボード 一体型ケース

    ロジクール
    取扱い終了
    iPad Air対応のキーボード一体型ケース フルサイズのキーボードとケースが一体となっており、スタンドを立てれば、ノートPCのように快適なタイピングが可能です。また、クッション性のある新素材が衝撃や擦り傷、液体からiPad Airを守ります。 iOSショートカットキー搭載 US配列のキーボードの上部にはiOSショートカットキーが並んでいます。画面の明るさや音量の調節、検索ツールの起動などがキー1つで操作できます。 角度調節で使いやすく 画面が見やすいよう、スタンドの角度を調整することができます。机の上でのスケッチはもちろん、スタンドを折りたたんで読書することも可能です。 デジタルペンシル用ホルダー スケッチや手書きを活用する方に向けて、iPad Airと一緒にApple Pencil第1世代やロジクール Crayonを持ち運べるホルダーを備えています。 省電力で電池長持ち 「SLIM FOLIO」は、優れた電源管理システムを搭載しており、カバーを開くとiPadが自動でオン、閉じると自動でスリープ状態になります。電池寿命は1日2時間の使用で約4年です。
    仕様押下圧:65g色ブラックタイプ手帳型接続方式Bluetooth®; LE対応機種10.5インチiPad Air (第3世代)その他の機能クリーン角度:58度(タイピングモード)10度(鑑賞時)、Apple Pencilホルダー、カメラ及びUSB-C用ホールキー配列78キー英語レイアウト使用電池コイン型リチウム電池 x 2個キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)17キーショートカットキー:ホーム、輝度アップ、輝度ダウン、Siri、検索、入力言語、オンスクリーンキーボード、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)、iPadのロック、Bluetooth LE、キーボードバッテリーチェックRoHS指令(10物質対応)対応特性キーボード一体型/スタンド機能/耐衝撃操作距離10m
カバー・ケース・ポーチ