絞り込み
対応タッチパネル方式
  • 静電容量方式(4)
先端径(Φmm)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 9(1)
  • 9.6(1)
商品タイプ
  • 交換用ペン先(1)
  • 本体(7)
  • 色ピンク
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(11)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(28)
  • 色パープル(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(106)
  • 色ブルー(29)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(232)
  • 色レッド(9)
ブランド
  • エレコム(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • プリンストン(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • トリニティ(2)
  • クツワ(1)
  • パイロット(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • エアージェイ(1)
  • Hamee(ハミィ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッチペンとは、タッチパネルへの入力を行いやすくするための機器。タッチパネルには静電容量式と、圧力検知式とがあり、タッチパネルの形式にあったもので無ければ検知しません。静電容量式向けの製品の場合、ペン先の材質は導電繊維、導電樹脂、金属が使われており、それぞれ使用感が変化します。また、ペン内部に電池を内蔵した製品もあり、人体と直接接触していなくても入力が可能です。圧力検知式の場合は、画面を痛めないよう樹脂製のペン先が主に使われます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応タッチパネル方式から絞り込む
静電容量方式(4)
摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック)摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)11対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9先端径(Φmm)9材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
ツインタッチペン クツワツインタッチペンクツワ
559税込615
1本
当日出荷
素材の異なる2つのペン先がついたツインタッチペン しっかりタッチ(シリコーン製)とさらさらタッチ(布製)の2つのペン先で使い分けできます。 鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。 六角軸とクリップ付で転がり防止 クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。 メタリックカラーの軸・お名前スペース付
材質アルミニウム、鋼、シリコーン、ポリエステル質量(g)13対応機種タブレット、スマートフォン本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)129×8×8、(クリップ部)Φ12先端径(Φmm)6商品タイプ本体
タッチペン スタイラスペン 導電繊維 スタンダード エレコムタッチペン スタイラスペン 導電繊維 スタンダードエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用。 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPS03)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約8ペン先約6対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)アルミニウム、プラスチック質量(g)3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)113×6先端径(Φmm)6材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
ジェットストリーム スタイラス シングルノック uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム スタイラス シングルノックuni(三菱鉛筆)
309税込340
1本
当日出荷
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式寸法(mm)Φ9.6×13×135質量(g)7.7インク色替芯SXR-80-07ボール径(Φmm)0.7ペン先STT2002P商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 エレコムタッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。 ・透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。 ・ディスクタイプのペン先は、ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPD02)に交換できて、快適な操作感を維持できます。 ・ペン先への摩擦や、ホコリの侵入などダメージ防ぐキャップが付いています。 ・キャップはスムーズな着脱ができるマグネットタイプです。
仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:ポリカーボネート、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約127×ペン径約9ペン先約7対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
ペン先5mmスリムタッチペン エアージェイペン先5mmスリムタッチペンエアージェイ
859税込945
1本
当日出荷
ペン先を5mmで新設計!通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力が楽々です。 スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作やサイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の東部にタッチペン特殊シリコン素材を採用。 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の幅広いシーンでご利用可能です。
対応機種静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォンなど先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.35MB)商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電気式
iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシiPad専用充電式タッチペンナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。
用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)質量(g)約15先端径(Φmm)2商品タイプ本体
iPad専用 スタイラスペン ピンク トリニティiPad専用 スタイラスペン ピンクトリニティ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
パームリジェクション機能搭載傾き検知機能付き充電残量が分かるインジケーター充電に利用可能なUSB C to C ケーブル付属交換用ペン先2つ付属
ピンク質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9.0×167.0×9対応機種(2025年12月現在)【iPad mini】iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)、【iPad】iPad(A16)、iPad(第10世代)、iPad(第9世代)、【iPad Air】iPad Air(13インチ)(M3)(M2)、iPad Air(11インチ)(M3)(M2)、【iPad Pro】、iPad Pro(13インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第6世代)
スワロフスキー付タッチペン ナカバヤシスワロフスキー付タッチペンナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
質量(g)5対応機種各種スマートフォン、各種タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×9×110先端径(Φmm)6商品タイプタッチペン本体
TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-PK専用 交換ペン先 4個セット ピンク トリニティTRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-PK専用 交換ペン先 4個セット ピンクトリニティ
799税込879
1個
4日以内出荷
TR-IPD25-SP専用(メーカー製スタイラスペン)なめらかに描ける文字のとめ、はねが書きやすいデザイン・イラストの作成に最適取り付け簡単4個入り
ピンク質量(g)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.2×15×5.2対応機種(2025年12月現在)【iPad mini】iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)、【iPad】iPad(A16)、iPad(第10世代)、iPad(第9世代)、【iPad Air】iPad Air(13インチ)(M3)(M2)、iPad Air(11インチ)(M3)(M2)、【iPad Pro】、iPad Pro(13インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第6世代)
スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ)スマートアルミタッチペンHamee(ハミィ)
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
ペン先が柔らかい導電性繊維でスマートフォンやタブレット端末の操作がスムーズに。シンプルなデザインとマットなメタルカラーが持ちやすいスマートアルミタッチペン。ペン先には導電性繊維を採用スラスラとした使い心地でゲームやアプリ操作にもおすすめマットなメタルカラースッキリとしたフォルムポケット等に軽く引っかけることができるクリップ付き
材質アルミ合金、スチール、導電性繊維質量(g)約11寸法(cm)約縦1.4×横1.3×幅0.9
プニタッチ タッチペン パイロットプニタッチ タッチペンパイロット
319税込351
1本
3日以内出荷
デジタル時代に適した小学生の”書く”をサポートする学校教育向けのタッチペン。子供が使いやすい安心・安全・使いやすい設計。
材質タッチゴム:導電シリコーンゴム、軸:導電PC樹脂ピンク方式静電容量式タッチペン
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(ももいろ) プリンストンPSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(ももいろ)プリンストン
999税込1,099
1個
9日以内出荷
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。
ももいろ商品タイプ交換用ペン先
ACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ プリンストンACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズプリンストン
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにもセット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書質量(g)11電源内蔵リチウムイオン充電池対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇保証期間1年オートパワーオフ約5分充電時間(分)約90動作モード汎用/iPad材質(ペン芯)シリコン連続動作時間約15時間ペン先径(Φmm)2.0
タッチペン