絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(7)
  • 1~2未満(26)
  • 2~3未満(16)
  • 3~5未満(1)
適合用途
  • データ転送用(20)
  • 充電用(23)
ケーブル種類
  • やわらか(7)
  • シリコン(2)
  • ストレート(2)
  • フラット(1)
  • メッシュ(2)
  • 耐久性(14)
  • 色グレー
  • 色その他(4)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(12)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(45)
  • 色ゴールド(10)
  • 色シルバー(20)
  • 色パープル(34)
  • 色ピンク(63)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(436)
  • 色ブルー(82)
  • 色ベージュ(17)
  • 色ホワイト(375)
  • 色レッド(37)
  • 色柄物(9)
取得規格
  • MFi認証(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(6)
  • MOTTERU(6)
  • StarTech.com(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • エアージェイ(4)
  • JTT(3)
  • hoco(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • FUNMAXJAPAN(1)
  • humor(1)
  • VOLTME(1)
モノタロウ・エレコム・MOTTERU・StarTech.com・OWLTECH(オウルテック)・エアージェイ・JTT・hoco・ナカバヤシ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・FUNMAXJAPAN・humor・VOLTME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SB充電・データ転送ケーブルとは、スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送の際に使用するコード。Micro-USBやLightningケーブル、端子を別のタイプに変換するためのコネクタ、オーディオケーブルなど、さまざまな種類があるため用途や使用する機種に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。オフィスや自宅でスマートフォンやタブレットなどを充電・データ転送する際に使用されています。ケーブルには、充電専用のものやUSBの規格が決められているものもあるため、必要な種類を確認することが重要です。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウライトニングケーブル 高耐久タイプモノタロウ(63件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途充電・データ転送用
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W シリコン素材 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができます。
ケーブル太さ(mm)4.3規格USB2.0規格準拠シールドシールド無しパッケージ袋+ステッカー対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値
タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】 エレコムタイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】エレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。 やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○付属品ケーブルバンドグレー規格USB2.0準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W(対応)
Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージPET折り箱
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP AltモードStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
USBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。
ケーブル太さ(mm)4.3規格USB2.0規格準拠シールドシールド無しコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オスパッケージ袋+ステッカー対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値
50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
ケーブル長(m)0.5グレー、ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用コネクタ形状Type-C質量(g)26保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)メッキニッケル最大解像度8K @ 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-50cmUSB-C10GbpsケーブルRoHS指令(10物質対応)対応仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
USB-Cケーブル TypeC-C 1m PD 60W シリコン素材 【iPhone Android スマホ タブレット パソコン等対応】 &me エレコムUSB-Cケーブル TypeC-C 1m PD 60W シリコン素材 【iPhone Android スマホ タブレット パソコン等対応】 &meエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1※コネクター含まず対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ袋+ステッカーワット数最大60Wコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-Cプラグ
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to LightningMOTTERU
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。
ラテグレージュケーブル種類やわらか、耐久性取得規格MFi認証適合用途充電/データ転送対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)規格最大60W(20V/3A)充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間
強化コネクターふわふわケーブルCtoC エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルCtoCエアージェイ
1,346税込1,481
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。充電環境により供給される電流値は異なります。
仕様PD:対応(最大60W)適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.18MB)
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンメッシュケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリアUSB PD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxスマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C
ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)エアージェイ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン関連資料(1.17MB)ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 2.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)MOTTERU
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power DeliveryStarTech.com
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
質量(g)47外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE転送速度(Gbps)最大データ:10
しなやかで絡まない シリコンケーブル 充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-A to Lightning MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-A to LightningMOTTERU
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。
ラテグレージュケーブル種類やわらか、耐久性取得規格MFi認証適合用途充電/データ転送対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)規格最大3A 充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-CMOTTERU
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
ラテグレージュケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電/データ転送コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種規格最大3A 充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-CMOTTERU
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。
規格最大60W(20V/3A)充電対応対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
X50 100W PD対応ナイロンケーブル2m JTTX50 100W PD対応ナイロンケーブル2mJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 アルミコネクタ USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 アルミコネクタ USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信に最適。断線に強く、取り回しの良さも兼ね備えた耐久仕様のLightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB(A)端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリア最大3Aの急速充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリア最大2.4Aの急速充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリアUSB PD60W充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning
ラグシリーズ(Eマーカー) VOLTMEラグシリーズ(Eマーカー)VOLTME
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
二重編込みで耐久性が高い
用途急速充電に対応出力(W)100コネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類高耐久適合用途データ転送/充電
hoco X101 PD60W Type-Cケーブル hocohoco X101 PD60W Type-Cケーブルhoco
889税込978
1本
6日以内出荷
hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:シリコン質量(g)25ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco U134 PD240W Type-Cケーブル hocohoco U134 PD240W Type-Cケーブルhoco
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
hoco U134 PD240W Type-Cケーブルは、Type-C to Type-Cケーブルで、最大PD 240W充電(PD3.1)とデータ転送に対応しております。ケーブルの長さは約1.8m、電源からデスク周りの取り回しに十分な長さがあり、使い勝手が良いです。ケーブルの外装には耐摩耗性の高いナイロンメッシュを使用し、長期間の使用にも耐えられる設計です。アルミニウム合金のコネクタカバーにより、耐久性もさらに向上しています。PD 240W(48V/5A)に対応しており、ノートPCなどの急速充電も可能です。多忙なビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。最新のPD3.1プロトコルに対応し、効率的で安定した充電が可能です。さまざまな機器の充電に幅広くご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 240W(48V/5Aまで)材質コネクタ:アルミニウム合金、外装:ナイロンメッシュ質量(g)約50ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性対応プロトコルPD3.1適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
humor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C humorhumor USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-Chumor
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からType-Cケーブルが登場。Type-C対応のノートPC、iPhone15シリーズ・iPadやタブレット、Android端末などにお使いいただけます。屈伸試験5万回をクリアした耐久性に、しなやかでやわらかいシリコンケーブルが特長。別売りのhumor COMPACT AC&USB TAPとお揃いカラーでコーデするとより一層おしゃれに。USB2.0準拠(PD60W対応)のため、充電・電源供給やデータ転送など様々なシーンでの使用が可能。ケーブルをまとめられるタイが付属。
仕様充電速度:最大60W(20V/3A)充電対応規格USB2.0 規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル種類やわらか適合用途充電・電源供給やデータ転送
強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to Cエアージェイ
1,164税込1,280
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資)規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W)コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器関連資料(1.17MB)ケーブル種類やわらか/耐久性
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)MOTTERU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ【+ECO】ステンレスType-Cケーブルエアージェイ
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.88MB)適合用途転送/充電
Lightningケーブル FUNMAXJAPANLightningケーブルFUNMAXJAPAN
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト規格USB2.0(480Mbps Max)ケーブル長(m)1対応機種【スマートフォン】iPhone14/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus、【タブレット】iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他、【その他】AirPodsPro/AirPods/AirPodswithWirelessChargingCase、iPodnano(第7世代)andiPodtouch(第5世代)最大出力MFi 認証に準拠(iPhone 充電対応)ケーブル種類ストレートポートの種類USB-A to Lightning適合用途充電/データ転送
50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power DeliveryStarTech.com
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
ケーブル長(m)0.5ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用質量(g)29保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)メッキゴールドデータ転送速度10Gbps最大解像度8K @ 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブルグレー、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタ形状Type-C
X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m JTTX50 100W PD対応ナイロンケーブル1mJTT
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
S22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2m JTTS22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2mJTT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。 ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。 USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能! これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。 メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。 コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。 コネクタの組み合わせバリエーション Type-C-Type-C Type-C-iOS USB-A-Type-C USB-A-iOS 肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。 摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。 フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。
材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装)質量(g)約52ケーブル長(m)約1.2適合端子iOS、USBType-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類フラット/メッシュ適合用途充電用
TypeーCストロングケーブル USB2.0 ナカバヤシTypeーCストロングケーブル USB2.0ナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。
コネクタ形状USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オスグレーケーブル種類メッシュ対応機種SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、ProコントローラーインターフェイスUSB2.0適合用途充電・データ転送用
HP Engage One Pro USB-C cable gray HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One Pro USB-C cable grayHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
USB-C ケーブル。HP Engage One Pro USB-C cable gray。
グレーコネクタ形状USB-C
USB充電/データ転送ケーブル