Lightningケーブル (3) Type-Cケーブル (6) マイクロUSBケーブル (2) 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル (2) ブランド: エアージェイ価格: 1,500~10,000円すべて解除
プレミアム3in1 USB充電ケーブル エアージェイ 当日出荷
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途 3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 出力 充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A コネクタ形状 USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ ¥ 2,598~税込 ¥ 2,858~
1本(0.5m)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様 充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4A コネクタ形状 USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB 対応機種 ●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品 関連資料 (1.69MB)
強化コネクターふわふわケーブルCtoC エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。充電環境により供給される電流値は異なります。
仕様 PD:対応(最大60W) 適合機種 USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 材質 ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金 コネクタ形状 USB-C(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.18MB)
Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル エアージェイ 6日以内出荷
AppleWatch専用Type-C磁気充電ケーブルです。置くだけでマグネットでしっかり吸着、固定して充電可能。5W出力の高速充電が可能です。とても柔らかなふわふわシリコンケーブルは断線にも強く持ち運びにも便利。また本体はアルミボディで耐久性もバツグンです。
寸法(mm) 幅27.8×奥行8.1×27.8(磁気充電ドック) 素材 端子:アルミ、コネクター:ABS、ケーブル表面:シリコン 関連資料 カタログ(1.15MB)
Apple Watch専用 ふわふわType-A磁気充電ケーブル エアージェイ 6日以内出荷
AppleWatch専用Type-A磁気充電ケーブルです。置くだけでマグネットでしっかり吸着、固定して充電可能。5W出力の高速充電が可能です。とても柔らかなふわふわシリコンケーブルは断線にも強く持ち運びにも便利。また本体はアルミボディで耐久性もバツグンです。
寸法(mm) 幅27.8×奥行8.1×27.8(磁気充電ドック) 素材 端子:アルミ、コネクター:ABS、ケーブル表面:シリコン 関連資料 カタログ(1.15MB)
ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイ 当日出荷 から 7日以内出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g) 58(パッケージ込) 備考 ※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。 規格 USB2.0 出力 【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なります コネクタ形状 USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター) 素材 コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン 関連資料 (1.17MB) ケーブル種類 やわらか/シリコン/耐久性 適合用途 データ転送・充電用
ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル エアージェイ 8日以内出荷
超柔らかなのにめちゃくちゃ強い!しなやかに曲がるふわふわ感覚Type-Cto Lightningケーブルです。シリコン素材採用で柔らかく断線に強く、折れやすいコネクター端子根本部分は亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
材質 ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金 規格 USB2.0 コネクタ形状 USB-C(オス)-Lightning(オス) 関連資料 (0.54MB) ケーブル種類 やわらか、シリコン、耐久性
強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ 7日以内出荷 から 12日以内出荷
超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
材質 シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資) 規格 USB2.0 出力 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W) コネクタ形状 Type-A(オス)/Type-C(オス) 対応機種 USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 関連資料 (1.17MB) ケーブル種類 やわらか/耐久性
くねくねケーブルCtoC エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。
仕様 ●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps 適合機種 USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 材質 ケーブル&コネクタ:TPE+シリコン 色 ホワイト 出力 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W) コネクタ形状 USB-C(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.44MB)
くねくねLightningケーブル エアージェイ 6日以内出荷 から 7日以内出荷
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいLightningケーブルです。
仕様 同期:480Mbps 材質 TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部) コネクタ形状 USB-A(オス)-Lightningコネクタ(オス) 対応機種 Lightningポート搭載のiPhone/iPad/iPod RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.67MB) ケーブル種類 やわらか
【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ 7日以内出荷
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。
プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。
USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力 3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) コネクタ形状 USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.88MB) 適合用途 転送/充電
microUSB最強リバーシブルケーブル エアージェイ 7日以内出荷
スマートフォン、タブレットに対応した両面リバーシブルコネクター採用のmicroUSBケーブルです。
USB・microUSBどちらもコネクターの表裏を気にせず使用でき、挿し直しのストレスがありません。最も断線しやすい根元を伸縮性のバネでしっかり補強した最強ケーブルです。
適合 各社スマホ、タブレット(MicroUSB搭載機種) コネクタ形状 USB-A(オス)/microUSB-B(オス) 出力電流(A) 3.6-6.5V=3、6.5-9V=2、9-12v=1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.8MB) 適合用途 充電・同期
Lightningケーブル エアージェイ 3日以内出荷
フェラーリ・公式ライセンス品 アップルMFI認証 同期&充電Lightningケーブルです
用途 Lightningケーブル ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB(オス)- Lightningコネクター(オス) メーカー フェラーリ RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります USB充電/データ転送ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3