絞り込み
ブランド
  • ニチアス(8)
  • ダイコー(6)
  • 日本バルカー(2)
  • エスコ(1)
  • アキツ(1)
  • Matex(1)
呼び径(A)
  • 15
  • 10(1)
  • 20(19)
  • 25(19)
  • 32(18)
  • 40(19)
  • 50(19)
  • 65(18)
  • 80(19)
  • 100(19)
  • 125(14)
  • 150(12)
  • 175(2)
  • 200(8)
  • 225(1)
  • 250(7)
  • 300(7)
適合流体
  • 蒸気(4)
材質
  • ノンアスベスト(2)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(2)
  • 炭素鋼(10)
特性
  • 固着防止(1)
厚さ(mm)
  • 1.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 4.5(10)
1.5・2.8・3・4.5
種別
種別
うず巻き形ガスケット(6)
うず巻き形ガスケット
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
うず巻き形ガスケットとは、V字形金属製フープにフィラー(緩衝材)を重ね合わせ、うず巻き状に巻いて作られたガスケット。ボルテックスガスケットとも呼ばれます。高温・高圧に対応しますが、高い締付面圧が必要です。主な用途は、配管フランジや圧力容器など。商品によってフープ・フィラーに使用される素材が異なり、最高使用温度や圧力が違ってくるので注意しましょう。基本形のみ・外輪付・内輪付・内外輪付の4タイプがあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプニチアス
769税込846
1枚
当日出荷から5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプニチアス(1件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷から5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10Kダイコー
749税込824
1枚
当日出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4厚さ(mm)4.5呼び圧力10K
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOSニチアス
689税込758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESSニチアス
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプニチアス
299税込329
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEEニチアス
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOEニチアス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
フランジ用パッキン ノナスーパー 日本バルカーフランジ用パッキン ノナスーパー日本バルカー
799税込879
1枚
当日出荷から5日以内出荷
基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。
用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。温度範囲(℃)-200~450
フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10Kダイコー
559税込615
1枚
当日出荷から4日以内出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力10K
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400ダイコー
999税込1,099
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:内外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304ダイコー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:内外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400ダイコー
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304ダイコー
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプニチアス
299税込329
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ
4,998税込5,498
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250
ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径15A日本バルカー
539税込593
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2呼び径(A)15内径(mm)22
緊急用渦巻代替ガスケット Matex緊急用渦巻代替ガスケットMatex
9,998税込10,998
1箱(5枚)
6日以内出荷
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
呼び径(A)15エスコ品番EA351CP-15
うず巻き形ガスケット