絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(4)
- 1kg未満(2)
- 2kg(1)
- 3kg(1)
- 6kg(1)
自然長(mm)
- 220(1)
- 260(1)
- 290(1)
- 300(2)
- 320(1)
- 370(1)
- 430(2)
- 460(1)
- 480(1)
- 890(1)
- 940(1)
最大伸長(mm)
- 950(1)
- 1200(1)
- 1300(2)
- 1350(1)
- 1420(1)
- 1500(2)
- 1700(3)
- 1980(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(5)
ゴールド(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
レッド(3)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(36)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- GRIPPS(21)
- トップ工業(18)
- SK11(18)
- オーエッチ工業(13)
- TAKAGI(高儀)(12)
- TRUSCO(10)
- 土牛(10)
- BAHCO(バーコ)(8)
- DBLTACT(8)
- PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](7)
- スーパーツール(6)
- ふくろ倶楽部(6)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- 三共コーポレーション(6)
- マインド(6)
- アークランドサカモト(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(4)
1kg未満(2)
2kg(1)
3kg(1)
6kg(1)

450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック)
エスコ¥125税込¥1381本当日出荷リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです材質紐:ナイロン、フック:スチール色黒フック口開き(mm)4フック全長(mm)40ひも長(mm)450
セーフティループ用リストバンド
エスコ¥3,140税込¥3,4541個当日出荷着脱が簡単なマジックテープ式仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26
450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブルー)
エスコ¥125税込¥1381本当日出荷リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです材質紐:ナイロン、フック:スチール色青フック口開き(mm)4フック全長(mm)40ひも長(mm)450
450mm キーホルダー(ネックストラップ/レッド)
エスコ¥125税込¥1381本当日出荷リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです材質紐:ナイロン、フック:スチール色赤フック口開き(mm)4フック全長(mm)40ひも長(mm)450
250mm セーフティーリストランヤード
エスコ(1件のレビュー)¥1,940税込¥2,1341個当日出荷工具の落下防止、紛失防止にお使いください。仕様手首マジックテープ止めエスコ品番EA983SL-101材質ポリエステル寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200質量(g)17使用荷重(kg)約1.13
415mm ポケットチェーン
エスコ¥665税込¥7321個当日出荷チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。 スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。エスコ品番EA916ZL-33材質スチール(ニッケルめっき)幅(mm)5.5質量(g)36内径(Φmm)【キーリング】27.5線径(Φmm)【キーリング】2最大開口(mm)4.5チェーン長(mm)415自然長(mm)480![[12個用] 業務用キーホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419757-170331-02.jpg)
[12個用] 業務用キーホルダー
エスコ(2件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971個当日出荷エスコ品番EA916ZD-52材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙線径(Φmm)4最大幅(mm)【リング】115プレート数12個
キーホルダー (ネックストラップ)
エスコ¥125税込¥1381本当日出荷リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです色黄材質(フック)スチールフック全長(mm)40ひも長(mm)450材質(ひも)ナイロン開口幅(mm)【フック】4![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419732-170331-02.jpg)
[8個用] 業務用キーホルダー
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。仕様スナップ数:8個エスコ品番EA916ZD-50材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)44線径(Φmm)3.2リング内径(Φmm)約100
430-1700mm セーフティーループ(緑)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。エスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内色グリーン内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419748-220301-02.jpg)
[8個用] 業務用キーホルダー
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷エスコ品番EA916ZD-51材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙線径(Φmm)4最大幅(mm)【リング】85プレート数8個
125mm キーホルダー(本革/ブラック)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個当日出荷丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。 ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です。エスコ品番EA916ZD-102材質本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分))幅(mm)25×11全長(mm)125、【ピストルナスカン】45色ブラック質量(g)39ベルト幅(mm)21クリアランス(mm)10×15開口幅(mm)10
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとしてエスコ品番EA916ZA-2材質ステンレスSUS304質量(g)13線径(Φmm)1.2リング内径(Φmm)14自然長(mm)300クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
130mm Dリング二重ループ
エスコ(1件のレビュー)¥3,360税込¥3,6961個当日出荷二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)30リング内径(Φmm)16×26最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。エスコ品番EA983SL-85材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄色ODグリーン質量(g)38コード径(Φmm)3.2自然長(mm)290最大長(mm)1500
2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷両端にスイベルフック付。エスコ品番EA983SL-81材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)色ODグリーン質量(g)20コード径(Φmm)2.5自然長(mm)220最大長(mm)950
セーフティループ用スマホDリング
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷仕様●サイズ:30×20mm●使用荷重:1kg●信頼できる3M接着技術を使用して高速粘着テザーポイントを作成●電話、電子機器、小型工具に最適●湾曲したプロファイルを含むほとんどの表面に接着●粘着式
1900mm 超強力型セーフティーツールランヤード
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます仕様カラビナフックサイズ:135×78mmカラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm取付工具重量:38kg材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム全長(mm)1900質量(g)202最大開口(mm)23
セフティーループ スリム
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。付属品工具接続ワイヤー材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤーコード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大長(mm)1500取付可能質量(kg)(工具)0.8以内
セーフティーツールランヤード
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌々日出荷ねじ式ロック。両端カラビナフック(線径8mm)付き。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】80×46全長(mm)700~1,200質量(kg)【取付工具】3最大開口(mm)16材質(ベルト)ナイロン
セーフティーツールランヤード
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌々日出荷CEマーク認証品。360°スイベルカラビナにより、ストラップが絡まりません。コンパクトなサイズは、限られた作業スペースに最適です。ひっかかりを軽減するために、身体に対して平らに置けるように特別設計されています。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様。コードは航空機グレードのスチール芯入りで強力です。コンパクトで耐久性の高いコイルは、航空機グレードのケーブルコアを耐穿刺性、拭き取り可能なスリーブで覆っており、厳しい作業環境にも最適です。材質【カラビナフック】アルミニウム、【コード】ポリウレタン、【芯】ステンレススチール全長(mm)100~1,700質量(kg)【取付工具】3色緑コード径(Φmm)Φ5最大開口(mm)16.5
セーフティーツールランヤード
エスコ¥8,060税込¥8,8661個翌々日出荷ツイストロック。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。CEマーク認証品。ストラップはナイロンコーティングで柔軟性があり、伸縮抵抗を減らします。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとスイベル式のカラビナで絡まりを防止します。材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】108.5×53.1全長(mm)800~1,200質量(kg)【取付工具】5最大開口(mm)16.5材質(ベルト)ナイロン
セーフティーツールランヤード
エスコ¥5,380税込¥5,9181個翌々日出荷ねじ式ロック。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチで目視検査が素早く行えます。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとねじ式ロックカラビナでツールの落下を防止します。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】80×46全長(mm)700~1,200質量(kg)【取付工具】3質量(g)55最大開口(mm)16材質(ベルト)ナイロン
セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ
エスコ¥2,510税込¥2,7611個翌日出荷自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
270-680mm リストバンド用セーフティループ
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷手袋をしていても素早く取り付けることができます。仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼
セーフティーツールランヤード
エスコ¥4,030税込¥4,4331個翌日出荷コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。全長(mm)480~1800質量(kg)取付工具:1コード径(Φmm)3最大開口(mm)大10・小8リング径(Φmm)24
ポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付)
エスコ¥1,860税込¥2,0461本翌日出荷二重リンク内径:14mm チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。 携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
130mm Dリング三重ループ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130リング内径(Φmm)16×26最大負荷能力(kg)約10リング線径(Φmm)5
130mm Dリングループ
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷耐摩擦性に優れた強化ナイロン製材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)27リング内径(Φmm)21×32最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
400mm リングストラップベルト(スイベル式)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)400線径(Φmm)5コード長さ(mm)280リング内径(Φmm)14×14.5
240mm リングストラップ(スイベル式)
エスコ¥955税込¥1,0511個当日出荷スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)240線径(Φmm)5コード長さ(mm)130リング内径(Φmm)16×20
3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×150
3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×120質量(g)5
38mm セーフティーツールランヤード用二重リング
エスコ¥405税込¥4461個翌日出荷スパナ類への落下防止具の取付に仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)43内径(Φmm)38線径(Φmm)2.5
25mm セーフティーツールランヤード用二重リング
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷スパナ類への落下防止具の取付に仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)30内径(Φmm)25線径(Φmm)2.5
19mm セーフティーツールランヤード用二重リング
エスコ¥229税込¥2521個当日出荷スパナ類への落下防止具の取付に仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)約24内径(Φmm)19線径(Φmm)2.5
1500mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1500質量(g)93最大開口(mm)17










![[12個用] 業務用キーホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419757-170331-02.jpg)

![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419732-170331-02.jpg)


![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419748-220301-02.jpg)