絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(2)
- 3kg(2)
自然長(mm)
- 550(1)
- 800(2)
最大伸長(mm)
- 1300(2)
- 1640(1)
- 1815(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
ブラック(4)
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- モノタロウ(3)
- エスコ(60)
- ミトロイ(水戸工機)(36)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- GRIPPS(20)
- トップ工業(18)
- SK11(18)
- オーエッチ工業(13)
- TAKAGI(高儀)(12)
- TRUSCO(10)
- 土牛(10)
- DBLTACT(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](7)
- スーパーツール(6)
- ふくろ倶楽部(6)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- 三共コーポレーション(6)
- マインド(6)
- アークランドサカモト(5)
- ブランドをもっと見る
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(2)
3kg(2)

スマートザイル ショックコード式
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)57本体質量(g)57ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)1.5以下
スマートザイル ジャバラ式
タジマツール(TJMデザイン)¥2,398税込¥2,6381個ほか当日出荷工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
安全ロープ極太
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷高所作業用工具落下防止紐(極太)。3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍。ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)。使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等。工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)3製品質量(g)110自然長(mm)550最大長(mm)1640