絞り込み
ブランド
自然長(mm)
最大伸長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
394件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
19mm セーフティーツールランヤード用二重リング エスコ19mm セーフティーツールランヤード用二重リングエスコ
229税込252特価
1個
当日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸材質スチール(防食コーティング)直径(Φmm)約24内径(Φmm)19線径(Φmm)2.5アズワン品番64-7984-57
1500mm セーフティーツールランヤード エスコ1500mm セーフティーツールランヤードエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1500質量(g)93最大開口(mm)17アズワン品番64-7984-54
140-2100mmリストバンド用セーフティループ エスコ140-2100mmリストバンド用セーフティループエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼コード長さ(mm)140~2100コード径(Φmm)5口の開き(mm)16アズワン品番64-7984-50
200mm セーフティループ用延長コード エスコ200mm セーフティループ用延長コードエスコ
555税込611
1本
翌日出荷
仕様取付工具重量:1.0kg以下材質ウレタン全長(mm)200ワイヤー径(Φmm)0.7コード径(Φmm)3.2アズワン品番64-7984-40
430-1400mm セーフティループ(黒) エスコ430-1400mm セーフティループ(黒)エスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
仕様取付工具重量:3.0kg以内材質ウレタンブラックワイヤー径(Φmm)1コード長さ(mm)430~1400コード径(Φmm)5アズワン品番64-7984-38
3.1x150mm キーチェーン(5本) エスコ3.1x150mm キーチェーン(5本)エスコ
305税込336
1袋(5個)
翌日出荷
材質真鍮メッキ質量(g)5本で約10チェーン長(mm)150ボール径(Φmm)3.1アズワン品番64-7946-42入数5本
KJストロングランヤード KAHARAKJストロングランヤードKAHARA
869税込956
1本
当日出荷
結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。
用途簡易落下防止に。全長(mm)310材質/仕上ビニール質量(g)14.5コード径(Φmm)2.2自然長(mm)250最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)900引込力(g)500
セーフティーコード ゴム製 TRUSCOセーフティーコード ゴム製TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途工具類の落下防止に。トラスコ品番161-0491ブラック質量(g)38コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1300
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
2丁掛けセーフティーコード フジ矢2丁掛けセーフティーコードフジ矢
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400
落下防止コード コヅチ落下防止コードコヅチ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
布で出来たコードなので、作業中に絡まらず作業効率を高めます。
用途工具の落下防止対策に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450テープジャバラ
セーフティワイヤー WIZ'AセーフティワイヤーWIZ'A
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
用途高所作業時の工具落下防止等安全荷重(kg)1.0以下最大伸長(mm)約1700自然長(mm)約480仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0被覆外径(mm)(約)3.0
職人作 落下防止ツインハイスリムマル環 アークランドサカモト職人作 落下防止ツインハイスリムマル環アークランドサカモト
2,698税込2,968
1個
欠品中
固定の丸カンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途工具等の落下防止に最大伸長(mm)約1300(1本あたり)自然長(mm)550(1本あたり)仕様丸カン2本式 セーフティーコード材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)メーカートップ工業
スーパースリムストラップ マインドスーパースリムストラップマインド
979税込1,077
1本
当日出荷から7日以内出荷
伸縮ストラップの細さの限界を追求し、新基準のスマートさを実現した携帯電話用ストラップ。
最大使用荷重(kg)0.6以下最大伸長(mm)約650(ロングタイプ約800)自然長(mm)約175(ロングタイプ約225)
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り マインドセーフティーコード ステンレスワイヤー入りマインド
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
高所作業での工具落下防止 軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1300自然長(mm)約330ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1コード径(Φmm)3.2
250-1600mmセーフティループ エスコ250-1600mmセーフティループエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止にレッド材質ウレタン質量(kg)取付工具:0.3以内コード長さ(mm)250/1600mmコード径(Φmm)直径1.2
ツールストラップ PLANO[安全保護具]ツールストラップPLANO[安全保護具]
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップはもつれにくい。
用途電動ドリルなどの重めのツールに最適耐荷重(kg)6.8
落下防止ストラップセット KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップセットKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
落下防止ストラップ KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)32
トルネードループロング1kg 侍BLACKトルネードループロング1kg侍BLACK
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に最大長(mm)約1800RoHS指令(10物質対応)対応
布製安全コード3KGNロープ SK11布製安全コード3KGNロープSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)890最大長(mm)1650
布製安全コード3KGフック SK11布製安全コード3KGフックSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)710最大長(mm)1460
布製安全コード1KGNロープ SK11布製安全コード1KGNロープSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
許容荷重(kg)1自然長(mm)900最大長(mm)1650
ウォレットチェーン WAKI(和気産業)ウォレットチェーンWAKI(和気産業)
549税込604
1個
翌々日出荷
キーホルダー以外の使用不可
寸法(mm)400材質ニッケル
手首用ランヤード BAHCO(バーコ)手首用ランヤードBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最大1kgまでの工具に対応しています。 強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 ロック付きループ部分は交換できます。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
用途高所作業の落下防止ブラック/オレンジトラスコ品番470-8997材質ポリエステル全長(mm)600質量(g)40最大荷重(kg)(使用)1
KJランヤードミニ KAHARAKJランヤードミニKAHARA
549税込604
1本
当日出荷
簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)12コード径(Φmm)1.5自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.3最大長(mm)600
430-1700mm セーフティーループ(緑) エスコ430-1700mm セーフティーループ(緑)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
グリーンエスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
2.5x 950mm セーフティーループ(OD色) エスコ2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
両端にスイベルフック付。
ODグリーンエスコ品番EA983SL-81材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)質量(g)20コード径(Φmm)2.5自然長(mm)220最大長(mm)950
140mm セーフティーループ用ワイヤー エスコ140mm セーフティーループ用ワイヤーエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
自然長(mm)140エスコ品番EA983SL-59
1470-1980mm セーフティーツールランヤード エスコ1470-1980mm セーフティーツールランヤードエスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。 工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約6.8仕様両端フック(線径10.7mm)付エスコ品番EA983SL-115材質ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38線径(Φmm)8最大開口(mm)10最大長(mm)1470~1980(カラビナフック含む)関連資料使用方法説明(0.11MB)
125mm キーホルダー(本革/ブラック) エスコ125mm キーホルダー(本革/ブラック)エスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。 ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です。
ブラックエスコ品番EA916ZD-102材質本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分))幅(mm)25×11全長(mm)125、【ピストルナスカン】45質量(g)39ベルト幅(mm)21クリアランス(mm)10×15開口幅(mm)10
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付) エスコ1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして自然長(mm)300エスコ品番EA916ZA-2材質ステンレスSUS304質量(g)13線径(Φmm)1.2リング内径(Φmm)14クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
落下ストッパーMP(210cm) リンテック21落下ストッパーMP(210cm)リンテック21
2,998税込3,298
1セット
11日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×25×1.3
落下ストッパーMP(180cm) リンテック21落下ストッパーMP(180cm)リンテック21
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×25×1.3
落下ストッパーMP(150cm) リンテック21落下ストッパーMP(150cm)リンテック21
2,998税込3,298
1セット
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×25×1.3
たの身のつな160イエロー ヨシオたの身のつな160イエローヨシオ
18,980税込20,878
1セット(25個)
翌々日出荷
特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。 伸縮率約20cm~160cmです。
用途アイドリングストップ・紛失防止にトラスコ品番135-6386材質ウレタン、鉄、ウレタン質量(g)26
ポケループ レッド ミトロイポケループ レッドミトロイ
899税込989
1個
当日出荷
自然長(mm)220レッドトラスコ品番817-4922質量(g)8コード径(Φmm)1.7
ポケループ ブラック ミトロイポケループ ブラックミトロイ
999税込1,099
1個
当日出荷
自然長(mm)220ブラックトラスコ品番817-4917質量(g)8コード径(Φmm)1.7
ポケループ ピンク ミトロイポケループ ピンクミトロイ
999税込1,099
1個
当日出荷
自然長(mm)220ピンクトラスコ品番817-4921質量(g)8コード径(Φmm)1.7
ポケループ スモーク ミトロイポケループ スモークミトロイ
979税込1,077
1個
翌々日出荷
自然長(mm)220スモークトラスコ品番817-4923質量(g)8コード径(Φmm)1.7

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用