絞り込み
自然長(mm)
最大伸長(mm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(36)
- エスコ(18)
- トップ工業(18)
- SK11(18)
- オーエッチ工業(12)
- TRUSCO(10)
- 土牛(10)
- DBLTACT(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](7)
- スーパーツール(6)
- ふくろ倶楽部(6)
- 三共コーポレーション(6)
- マインド(6)
- アークランドサカモト(5)
- VICTOR(花園工具)(5)
- PLANO[安全保護具](5)
- リンテック21(5)
- シンワ測定(4)
- ブランドをもっと見る
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0自然長(mm)310最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1100
セイフティコード 布製
(16件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760最大長(mm)約1450
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
DBLTACT布製安全コード
DBLTACT(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!最大長(mm)1340
四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。用途工具類の落下防止用。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5使用荷重(kg)1芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)約1300![スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079929-190307-02.jpg)
スパイラルキーチェーン ショート
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム自然長(mm)約110最大長(mm)約400
安全ワイヤーコード A
シンワ測定(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下自然長(mm)330~350芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300
シャープ用落下防止コイル
不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯トラスコ品番818-5670質量(g)12自然長(mm)140最大長(mm)1400
スリム四角コイルセーフティコードHisqare
トップ工業(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。用途工具類の落下防止用材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5自然長(mm)330最大長(mm)1250最大荷重(kg)(使用)0.5
安全ループスリムタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大使用荷重(kg)0.8最大長(mm)1500
セーフティーコード
トップ工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応![スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080148-190307-02.jpg)
スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明
SONIC(ソニック)[文具]¥379税込¥4171個当日出荷26cm~120cmに伸縮 高耐久スパイラルチェーン材質チェーン=PU、金属部=スチール自然長(mm)約260最大長(mm)約1200アズワン品番65-0406-23
安全ループ(ミニタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1300
ストラップ安全コードN
ふくろ倶楽部(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。最大長(mm)1340
ツールストラップ
TRUSCO¥289税込¥3181本当日出荷ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト色ブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250
布製安全コード ショート
DBLTACT(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷身の回りのものに便利なショートサイズ! 布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。使用荷重(kg)1自然長(mm)365フック2個最大長(mm)670
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)
フジ矢¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。質量(g)150径(Φmm)8使用荷重(kg)5以下自然長(mm)840最大長(mm)1500
安全ワイヤーコード B
シンワ測定¥979税込¥1,0771個当日出荷落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。自然長(mm)480~520最大長(mm)1300~1500
布製セーフティコード
SK11(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
コンパクトセーフティコードHisqare
トップ工業¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。用途工具類の落下防止用材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)1300最大荷重(kg)(使用)1
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1600
キャタピーコード
BIGMAN(ビッグマン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
ワイヤー入り布製安全コード
DBLTACT(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!材質芯/ステンレスワイヤ金具両端フック×2個
安全ループ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3自然長(mm)460最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700![スパイラルキーチェーン 多機能 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080315-190307-02.jpg)
スパイラルキーチェーン 多機能
SONIC(ソニック)[文具]¥499税込¥5491個当日出荷クリップが2点吊りで、表示面が裏返らない構造です。 ストラップはスライド式でひも長さが調整できます。 ひもを強く引っ張られると安全パーツが外れるので安心。材質チェーン=PU、金属部=スチール自然長(mm)約260最大長(mm)約1200アズワン品番65-0406-24
セフティコードフリータイプ
SK11¥978税込¥1,0761個当日出荷自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)430最大長(mm)1260
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。 コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)70芯径(mm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)480最大使用荷重(kg)1最大長(mm)2300
安全ロープ
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)65芯径(mm)0.8コード径(Φmm)3自然長(mm)470最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700
セーフティコード1kg
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)450最大伸長(mm)1700










![スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079929-190307-02.jpg)









![スパイラルキーチェーン 26cm-120cm 透明 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080148-190307-02.jpg)















![スパイラルキーチェーン 多機能 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080315-190307-02.jpg)