絞り込み
ブランド
自然長(mm)
最大伸長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
394件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
落下ストッパーMP(180cm) リンテック21落下ストッパーMP(180cm)リンテック21
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×25×1.3
落下ストッパーMP(150cm) リンテック21落下ストッパーMP(150cm)リンテック21
2,998税込3,298
1セット
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×25×1.3
たの身のつな160イエロー ヨシオたの身のつな160イエローヨシオ
18,980税込20,878
1セット(25個)
翌々日出荷
特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。 伸縮率約20cm~160cmです。
用途アイドリングストップ・紛失防止にトラスコ品番135-6386材質ウレタン、鉄、ウレタン質量(g)26
ポケループ レッド ミトロイポケループ レッドミトロイ
899税込989
1個
当日出荷
自然長(mm)220レッドトラスコ品番817-4922質量(g)8コード径(Φmm)1.7
ポケループ ピンク ミトロイポケループ ピンクミトロイ
999税込1,099
1個
当日出荷
自然長(mm)220ピンクトラスコ品番817-4921質量(g)8コード径(Φmm)1.7
ポケループ スモーク ミトロイポケループ スモークミトロイ
979税込1,077
1個
翌々日出荷
自然長(mm)220スモークトラスコ品番817-4923質量(g)8コード径(Φmm)1.7
フリーループ レッド ミトロイフリーループ レッドミトロイ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
自然長(mm)320レッドトラスコ品番817-4820質量(g)20コード径(Φmm)1.7
セーフティループ ブラック ミトロイセーフティループ ブラックミトロイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
自然長(mm)460ブラックトラスコ品番817-4943質量(g)64コード径(Φmm)3
スリムセーフティループ クリア ミトロイスリムセーフティループ クリアミトロイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
自然長(mm)370クリアトラスコ品番817-4952質量(g)34コード径(Φmm)1.7
安全コード 土牛安全コード土牛
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途落下防止用コード。
ツールストラップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高所作業での工具の落下を防止! ビニール被覆のワイヤーは、防水、高強度、高伸縮で作業性抜群
グリーン安全荷重(kg)1以下自然長(mm)460線径(Φmm)1(ワイヤー)コード径(Φmm)3最大長(mm)1700
安全コード キャタピーコード キャタピー安全コード キャタピーコードキャタピー
949税込1,044
1本
当日出荷
強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途工具の落下防止、荷物バンドなどに。材質ナイロン、亜鉛合金、鉄
ネジロック式ケーブル NLG(エヌエルジー)ネジロック式ケーブルNLG(エヌエルジー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
航空機用グレードの鉄製ケーブルコアと耐穿刺スリーブで構成されており、過酷で汚れた作業環境に最適です。迅速かつ簡単に取り付け可能です。最大3KGの工具を確実に固定します。ハンマー、ノコギリ、スパナなどの固定穴やハンドルを備えた工具に最適です。
寸法(mm)150安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ツールストラップ (デュアルアーム) NLG(エヌエルジー)ツールストラップ (デュアルアーム)NLG(エヌエルジー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
最大20Kgの大型で長い柄の工具に最適なソリューションです。バール、スレッジハンマーなどの大型の長い工具に最適です。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、滑り落ちるのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。2本の固定アームを使用すれば、固定が難しい工具も確実に固定でき、作業現場の安全性が向上します。
長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
Dリング付きツールテザー NLG(エヌエルジー)Dリング付きツールテザーNLG(エヌエルジー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。大型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
長さ(mm)100幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
スイベル式ツールテザー NLG(エヌエルジー)スイベル式ツールテザーNLG(エヌエルジー)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
360°回転するDリングを採用している為、固定した工具が自由に動き、絡まりを防ぎます。強力なクライミングコードで作られた独自の自動締め付けループ設計により、落下時には自動的に締め付けられ、誤った取り付けを防止する固定機構を備えています。ボルト固定からニッパーなどの工具の固定まで、幅広い用途に対応する多機能テザーです。取り付け時に回転が必要なボルト(小型ボルトからファサード用ボルトまで)に使用可能です。
長さ(mm)400幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ブラケット (アングルグラインダー用) NLG(エヌエルジー)ブラケット (アングルグラインダー用)NLG(エヌエルジー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ハンドル部分に装着可能です。アングルグラインダーに安全なテザーポイントを提供し、工具用ストラップを取り付けることができます。レーザーカット加工されたステンレス鋼製のアングルグラインダーブラケットは耐久性に優れ、過酷な作業環境にも耐える設計です。
長さ(mm)60幅(mm)30安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
Dリング付きツールテザー NLG(エヌエルジー)Dリング付きツールテザーNLG(エヌエルジー)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。小型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
長さ(mm)60幅(mm)12安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
ツールリング NLG(エヌエルジー)ツールリングNLG(エヌエルジー)
399税込439
1個
翌日出荷
落下防止テザーを接続する為のテザーポイントを設けるためのリングです。ペンチで簡単に取り付け可能です。長寿命で経済的です。リングには特殊コーティングを施し、腐食を防止します。過酷な作業環境下でも信頼性の高いテザーポイントを提供します。工具の固定穴、スパナなどの作業工具に取り付け可能です。
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
ツールストラップ NLG(エヌエルジー)ツールストラップNLG(エヌエルジー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
20kgまでの重さの工具に対応するストラップです。取付が容易で再利用が可能です。工具のハンドルや穴に簡単に巻き付けるだけで、工具のグリップや人間工学的設計を損なうことなく使用できます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。5KGを超える工具を使用する際の効果的なテザーポイントとして最適です。工具使用時に高い可動性が求められる場面に最適です。
長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
ツールテザー NLG(エヌエルジー)ツールテザーNLG(エヌエルジー)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
非導電性で軽量の高性能なプラスチック素材がDリングに使用されてます。小型手工具用です。テザーテープと組み合わせることで工具に簡単に装着でき、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを形成します。非導電性のため、感電リスクのある現場や電力を常時使用する作業環境に適しています。
長さ(mm)60幅(mm)12安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
ミニDリング NLG(エヌエルジー)ミニDリングNLG(エヌエルジー)
749税込824
1個
翌日出荷
信頼性の高い3M粘着技術を採用したミニDリングは、曲面であっても工具用ストラップを取り付ける為の恒久的なテザーポイントを提供します。スマートフォン、電子機器、小型工具に最適です。ミニコイルストラップ(101371)との組み合わせに最適です。
長さ(mm)30幅(mm)20安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
スピンテザー NLG(エヌエルジー)スピンテザーNLG(エヌエルジー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
3.9~9mmの軸径を持つあらゆる工具に、ワンサイズで全てに対応します。手で簡単に取り付け・締め付けが可能です。回転リングにより工具は360度自由に可動します。ドライバーや六角レンチなどの手回しする工具に最適です。非金属素材の為、金属に敏感な領域や非導電性領域での使用にも適しています。先進ポリマーと独自のソフトロックコアを組み合わせ、過酷な環境下でも長年にわたり確かなグリップ性能を発揮します。
長さ(mm)55幅(mm)30奥行(mm)30安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)0.5
ツールハーネス (電動工具用) NLG(エヌエルジー)ツールハーネス (電動工具用)NLG(エヌエルジー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
電動工具用のユニバーサルハーネスであり、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを提供します。工具を確実に固定したまま簡単にバッテリー交換ができる、独自かつ特許取得済みの設計が特徴です。アーマープレートベースは、工具本体を平面に置いた際の安定性を確保する滑り止め機能を備え、バッテリーパックを損傷から保護するよう設計されています。様々な電動工具のバッテリーに対応しています。軽量かつ耐久性に優れ、既存製品の多くの不満点を解消します。工具本体の固定を解除することなくバッテリーを容易に交換でき、作業効率と安全性を向上させます。
長さ(mm)100幅(mm)70奥行(mm)100安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ツールアンカー NLG(エヌエルジー)ツールアンカーNLG(エヌエルジー)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
三重の面ファスナー構造により、極めて高い固定力を実現します。取り付け・取り外しが簡単です。レール上や足場に素早くテザーポイントを設置できます。重さのある電動工具やスパナ、レンチなどの大型作業工具に安全なテザーポイントを形成します。
長さ(mm)130幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)10
伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)伸縮コイル状ツールランヤードNLG(エヌエルジー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
引っかかりを軽減する頑丈なコンパクトコイルと、工具の自由な動きを可能にし、絡まりを防止する360°回転のカラビナを採用しています。軽量で耐久性に優れ、使いやすさを実現しています。コンパクトで頑丈なコイルは、航空機グレードのケーブルコアと耐穿刺性・拭き取り可能なスリーブで構成されており、最も過酷な作業環境での使用に最適です。コイル状で伸び縮みします。多用途で耐久性に優れ、最も過酷な作業環境での使用を想定して設計されています。
長さ(cm)10~170安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
メガネ落下防止用ランヤード NLG(エヌエルジー)メガネ落下防止用ランヤードNLG(エヌエルジー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
高所作業時にメガネを固定するためのランヤードです。保護メガネの落下防止に最適です。視認性の高いネオプレン素材のデザインは、快適なだけでなく目立ちやすく、メガネをしっかりと固定します。ほとんどのメガネに対応します。非導電性です。
長さ(cm)42
伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)伸縮コイル状ツールランヤードNLG(エヌエルジー)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
コンパクトなコイル形状と回転式のコネクターにより、引っ掛かりや絡みを防ぎつつ、手の届きにくい場所へのアクセスを可能にします。コイルの低反発力により、楽な操作で一日中快適に使用可能です。耐穿刺性により耐久性を確保し、拭き取り清掃も容易です。スパナやラチェットなどの小型工具を安全に固定するソリューションを提供します。足場用レンチ、ラチェット、その他の小型工具専用に設計されています。
長さ(cm)48~180安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
伸縮ミニコイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)伸縮ミニコイル状ツールランヤードNLG(エヌエルジー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
最大1kgまでの小型電子機器や工具向けのランヤードです。コンパクトで耐久性に優れた設計と360°回転コネクターにより、引っ掛かりの危険を低減します。非導電性です。最も頻繁に落下する電子機器(携帯電話や無線機)の落下防止を目的に開発されましたが、小型工具、計測器、カメラなど重量1kg未満のあらゆる工具や機器に使用可能です。ベルト、ハーネス、リストバンドへの装着を想定し、狭い空間での使用に適しています。ミニ粘着Dリング、無線機ホルスター、スマートフォン用ホルスターとの組み合わせに最適です。
長さ(cm)30~95安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
ミニリトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)ミニリトラクターツールランヤードNLG(エヌエルジー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。テザーポイントへの取り付けが簡単なカラビナと、工具に直接取り付け可能な360°回転するコネクターを備えております。PUコーティングされたワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。引き込み式の設計により、狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。使いやすいカラビナでDリングに素早く取り付けられます。
長さ(cm)17~138安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)0.5
リトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)リトラクターツールランヤードNLG(エヌエルジー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
豊富な機能を備え、あらゆる過酷な環境にも耐える設計です。360°回転するカラビナにより工具の取り付けが容易で、動作の自由度を完全に確保します。グリップ性を高めるゴムコーティングを施したABSケースを採用しています。線径2mmのステンレスケーブルは保護の為、PUコーティングが施されてます。ベルト・ハーネス・工具のテザーポイントへの素早い装着が可能です。作業空間が限られた環境での使用に最適で、引っ掛かりによる危険を低減します。
長さ(cm)20~135安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)3
ツールアンカー NLG(エヌエルジー)ツールアンカーNLG(エヌエルジー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ツールベルト、ハーネス、レールに安全なテザーポイントを素早く設置できます。独自の二重の面ファスナー構造により、対象物を取り外すことなく取り付け可能です。極めて高い固定力を実現します。取り付け・取り外しが簡単です。一般的な工具や電動工具の固定用としても使用可能です。
長さ(mm)130幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)伸縮コイル状ツールランヤードNLG(エヌエルジー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
最大3kgまでの小型手工具を使用する作業者に最適なツールランヤードです。360°クイッククリップを搭載し、絡まりを防止機能を備えると共に、手袋を着用した状態でも簡単に接続できます。耐久性に優れた軽量PUコアを使用しています。コイル状で伸び縮みします。コンパクトで耐久性に優れた設計を採用し、リストバンドとの併用や狭い空間での使用に最適です。耐穿刺スリーブにより、汚れや過酷な作業環境に理想的です。
長さ(cm)4~70安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ミニリトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)ミニリトラクターツールランヤードNLG(エヌエルジー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。自動ストップ機能付きで、希望の長さでの使用が可能です(10cm単位)。ワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。巻き取り式設計により狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。
長さ(cm)13~120安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)0.5
セーフティーツールランヤード用アダプター エスコセーフティーツールランヤード用アダプターエスコ
2,460税込2,706
1個
27日以内出荷
セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。シャフト径3.9mmから9mmまでのあらゆる工具に、追加の工具なしで後付け可能です。非金属製であるため、金属に敏感な場所や非導電性エリアでの工具テザリングにも使用できます。
材質ABS樹脂質量(g)20シャンク径(Φmm)3.9~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×50×30最大負荷能力(kg)0.5
セーフティーツールランヤード エスコセーフティーツールランヤードエスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
ねじ式ロック。両端カラビナフック(線径8mm)付き。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。
材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】80×46全長(mm)700~1,200質量(kg)【取付工具】3最大開口(mm)16材質(ベルト)ナイロン
セーフティーツールランヤード エスコセーフティーツールランヤードエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
CEマーク認証品。360°スイベルカラビナにより、ストラップが絡まりません。コンパクトなサイズは、限られた作業スペースに最適です。ひっかかりを軽減するために、身体に対して平らに置けるように特別設計されています。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様。コードは航空機グレードのスチール芯入りで強力です。コンパクトで耐久性の高いコイルは、航空機グレードのケーブルコアを耐穿刺性、拭き取り可能なスリーブで覆っており、厳しい作業環境にも最適です。
材質【カラビナフック】アルミニウム、【コード】ポリウレタン、【芯】ステンレススチール全長(mm)100~1,700質量(kg)【取付工具】3コード径(Φmm)Φ5最大開口(mm)16.5
セーフティーツールランヤード エスコセーフティーツールランヤードエスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
ツイストロック。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。CEマーク認証品。ストラップはナイロンコーティングで柔軟性があり、伸縮抵抗を減らします。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとスイベル式のカラビナで絡まりを防止します。
材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】108.5×53.1全長(mm)800~1,200質量(kg)【取付工具】5最大開口(mm)16.5材質(ベルト)ナイロン
椿モデル セーフティコード用カラビナ 椿モデル椿モデル セーフティコード用カラビナ椿モデル
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
材質アルミ製寸法(mm)ゲートオープン:13質量(g)38

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用