絞り込み
ブランド
自然長(mm)
最大伸長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
395件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
セフティコード SSPOWERセフティコードSSPOWER
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。安全荷重(kg)3自然長(mm)350ワイヤー径(Φmm)2コード径(Φmm)5最大長(mm)850
ツールストラップ PLANO[安全保護具]ツールストラップPLANO[安全保護具]
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するための手首用ストラップ。 ツールの取り外しは簡単。2個入り。
耐荷重(kg)2.26
伸縮ツールストラップ PLANO[安全保護具]伸縮ツールストラップPLANO[安全保護具]
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップは伸縮式でもつれにくい。 ツールの取り外しが簡単なロックシステム。
用途スパナやドライバー等軽めのツールに最適耐荷重(g)453
アンカーストラップ PLANO[安全保護具]アンカーストラップPLANO[安全保護具]
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。
耐荷重(kg)11.3自然長(mm)482.6
伸縮ツールストラップ PLANO[安全保護具]伸縮ツールストラップPLANO[安全保護具]
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップは伸縮式でもつれにくい。 ツールの取り外しが簡単なロックシステム。
用途ハンマーなどの重めもツールに最適耐荷重(g)907
落下防止ストラップ用カラビナ KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ用カラビナKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1パック(2個)
翌日出荷
スクリューロック付きカラビナ。 引張強度を強化するための突起。 軽くても頑丈な仕様。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 アダプターループおよびセーフティロープの接続または固定ポイントでのアダプターループおよびセーフティロープの固定に。材質アルミニウム質量(g)56
落下防止ストラップ用アダプター KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ用アダプターKNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1パック(3個)
翌日出荷
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5 質量(g):30 入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。 カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。 ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)30
布製セーフティコードダブルロックカラビナ TAKAGI(高儀)布製セーフティコードダブルロックカラビナTAKAGI(高儀)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
ダブルロックカラビナで工具などの落下を防ぐ布製だから、からまない特殊縫製で安全性UP
用途工具などの落下防止に使用荷重(kg)5以下最大長(mm)約1350
ストラップ安全細コードSS ふくろ倶楽部ストラップ安全細コードSSふくろ倶楽部
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
工具類の落下防止アイテム!細くても丈夫なステンレススプリング入り。作業工具専用。ベルト側は大きいフック、工具側は小さいフックをご使用下さい。
自然長(mm)680最大長(mm)1260
安全コード ふくろ倶楽部安全コードふくろ倶楽部
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
工具類の落下防止アイテムワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430最大長(mm)1600
ループ用接続U字環 2ヶ入 侍BLACKループ用接続U字環 2ヶ入侍BLACK
699税込769
1個
翌々日出荷
セーフティコードをワンタッチで脱着。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
布製安全コード1KGAループ SK11布製安全コード1KGAループSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
許容荷重(kg)1自然長(mm)800最大長(mm)1550
セーフティーループ(からみ防止タイプ) ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ)ミトロイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。
用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
スネークコード 3kg用 オーエッチ工業スネークコード 3kg用オーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業時の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)602018年トラスコ掲載ページ6 1169
スネークコード 1kg用 オーエッチ工業スネークコード 1kg用オーエッチ工業
919税込1,011
1個
当日出荷
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業治の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)502018年トラスコ掲載ページ6 1171
ランヤード BAHCO(バーコ)ランヤードBAHCO(バーコ)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
最大長(mm)1700トラスコ品番855-1586材質ポリエステル質量(g)130アズワン品番64-6798-07
ランヤード BAHCO(バーコ)ランヤードBAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1本
60日以内出荷
最大長(mm)2000トラスコ品番855-1585材質ポリエステル質量(g)100アズワン品番64-6798-06
ランヤード BAHCO(バーコ)ランヤードBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
カラビナにはロック機構付きです。 個別のトラッキングナンバー付きです。 自由な長さで固定できるシステム付きです。
用途高所作業の落下防止ブラック最大長(mm)1000仕様カラビナ付トラスコ品番837-0009材質ポリエステル質量(g)212最大使用荷重(kg)1
接続コード SK11接続コードSK11
289税込318
1個
当日出荷
セフティコードを直接取付できない時に便利です。2kg用です。コードを通す穴が小さいときに便利です。
用途工具の落下紛失防止。使用荷重(kg)2
伸縮式ランヤード用コネクト BAHCO(バーコ)伸縮式ランヤード用コネクトBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
翌々日出荷
最大0.9kgまでの工具に対応しています。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 2個入りです。
用途高所作業の落下防止ブラック仕様3875-RL1の交換用コネクタトラスコ品番470-8971材質ポリエステル全長(mm)235質量(g)35
伸縮式ランヤード BAHCO(バーコ)伸縮式ランヤードBAHCO(バーコ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
強度のあるポリエステル製のヒモとケース部分はポリカーボネートです。 ケース横にロックボタン付です。 コネクタ部分は交換できます。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 最大0.9kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止ブラックトラスコ品番470-8989材質ポリエステル、ケース部:ポリカーボネート全長(mm)1000質量(g)200最大荷重(kg)(使用)0.9
ランヤード用コネクタ BAHCO(バーコ)ランヤード用コネクタBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 2個入りです。 最大1kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止ブラック自然長(mm)300仕様3875-LY3と3875-WL1の交換用コネクタトラスコ品番470-8962材質ポリエステル質量(g)40
スーパースリムコード iHelpスーパースリムコードiHelp
699税込769
1個
3日以内出荷
小物や工具の落下防止に。
自然長(mm)340最大長(mm)1600最大荷重(kg)0.3
KJランヤードミニ KAHARAKJランヤードミニKAHARA
549税込604
1本
当日出荷
簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)12コード径(Φmm)1.5自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.3最大長(mm)600
430-1700mm セーフティーループ(緑) エスコ430-1700mm セーフティーループ(緑)エスコ
1,730税込1,903
1個
欠品中
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
グリーンエスコ品番EA983SM-32A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
430-1700mm セーフティーループ(黒) エスコ430-1700mm セーフティーループ(黒)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。 コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
ブラックエスコ品番EA983SM-31A寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)質量(kg)【取付工具】1以内内径(Φmm)【ダブルリング】21外径(Φmm)【ダブルリング】25以内ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)430最大長(mm)1700
2.0x1350mm セーフティーループ(OD色) エスコ2.0x1350mm セーフティーループ(OD色)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
ODグリーンエスコ品番EA983SL-83材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)質量(g)17コード径(Φmm)2自然長(mm)260最大長(mm)1350
940-1300mm セーフティーループ(黄) エスコ940-1300mm セーフティーループ(黄)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐使用荷重(kg)3以内イエローエスコ品番EA983SL-67材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール幅(mm)【D環】20厚さ(mm)【D環】8寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42質量(g)79コード径(Φmm)5、17最大開口(mm)11自然長(mm)940口開き(mm)【D環】12最大長(mm)1300
890-1200mm セーフティーループ(オレンジ) エスコ890-1200mm セーフティーループ(オレンジ)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐使用荷重(kg)1.5以内オレンジエスコ品番EA983SL-63材質ナイロン、スイベル:スチール寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50質量(g)79コード径(Φmm)5最大開口(mm)大:11、小:7自然長(mm)890最大長(mm)1200
120x66mm セーフティーロープ用ベルト通し エスコ120x66mm セーフティーロープ用ベルト通しエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983SL-60
990-1420mm セーフティーツールランヤード エスコ990-1420mm セーフティーツールランヤードエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約2.72エスコ品番EA983SL-112材質ポリエステル寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38線径(Φmm)8最大開口(mm)10最大長(mm)990~1420(カラビナフック含む)
ナイロンスリング安全コード 70cm TOWA[清掃用品、安全保護具]ナイロンスリング安全コード 70cmTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,098税込3,408
1個
当日出荷から7日以内出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11タイプ片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)70
断積み装置ストッパーP リンテック21断積み装置ストッパーPリンテック21
4,498税込4,948特価
1セット
当日出荷
本製品は液体クロマトグラフィーに代表される段積みされた装置を見栄え良く、確実に固定する為の物です。不均一に配置された装置でも複数付属する接着パッド付きフックで各装置面を固定するのでベルトを弛ませる事なく、強力に固定出来ます。 接着パッド付きフックは自由に動かす事が可能なので装置の設置環境に合わせ任意の位置に固定出来ます。 接着固定ですので装置や作業台などへの穴あけ工事が不要です。 シンプルでコンパクトな設計ですので汎用性があります。
用途段積みされた装置の移動防止質量(g)約800使用環境温度(℃)0~40
アラミド接続アダプター DBLTACTアラミド接続アダプターDBLTACT
459税込505
1本
翌日出荷
強力!軽量!伸びない! アラミド繊維使用。コードを挟むゴムシュリンクで作業がしやすい!
使用荷重(kg)3材質アラミド繊維、ナイロン被膜自然長(mm)180
コイルランヤード CETACEA(セタシア)コイルランヤードCETACEA(セタシア)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途ライト、工具の取付。仕様スナップリング付きトラスコ品番491-4091長さ(mm)110幅(mm)120取付ランヤード質量(g)106
たの身のつな160シルバー ヨシオたの身のつな160シルバーヨシオ
18,980税込20,878
1セット(25個)
翌々日出荷
特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。 伸縮率約20cm~160cmです。
用途アイドリングストップ・紛失防止にトラスコ品番135-6409材質ウレタン、鉄、ウレタン質量(g)26
万能コイルキーホルダーシルバー ヨシオ万能コイルキーホルダーシルバーヨシオ
22,980税込25,278
1セット(25個)
翌々日出荷
特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。 着脱式静電気除去プレート付です。 通常時約20cmが約160cmまで伸びる。 除電プレートに触れる事で静電気を除去。
用途静電気除去・交通にシルバートラスコ品番852-1624材質コイル:ウレタン、フック:鉄、除電シート:アクリル、プレート:PVC、鉄、ウレタン、PVC幅(mm)200高さ(mm)7質量(g)25奥行(mm)7
万能コイルキーホルダーイエロー ヨシオ万能コイルキーホルダーイエローヨシオ
22,980税込25,278
1セット(25個)
翌々日出荷
特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。 着脱式静電気除去プレート付です。 通常時約20cmが約160cmまで伸びる。 除電プレートに触れる事で静電気を除去。
用途静電気除去・交通にイエロートラスコ品番852-1625材質コイル:ウレタン、フック:鉄、除電シート:アクリル、プレート:PVC、鉄、ウレタン、PVC幅(mm)200高さ(mm)7質量(g)25奥行(mm)7
ポケループ ブルー ミトロイポケループ ブルーミトロイ
999税込1,099
1個
当日出荷
自然長(mm)220ブルートラスコ品番817-4920質量(g)8コード径(Φmm)1.7
ポケループ バイオレット ミトロイポケループ バイオレットミトロイ
999税込1,099
1個
当日出荷
自然長(mm)220バイオレットトラスコ品番817-4924質量(g)8コード径(Φmm)1.7

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用