スプレー・オイル・グリス :「研磨剤 銅」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス、銅、真鍮製品など金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。ガンコな汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。安全な中性液で、取り扱い上の危険は全くありません。水性不要型で、乾いた布でカラ拭きするだけでピカピカに仕上がります。
用途従来の洗剤やあらゆる洗浄効果ではおちにくい汚れが容易に取れるように開発された全く新しいタイプの洗浄剤で、頑固な汚れの研磨用として効果的です。
種別研磨剤
容量(mL)200×2本
液性中性
危険物の類別非危険物
1箱
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。
用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。
種別研磨剤
容量(mL)200(ペースト)300(ふきとり液)
pH値6.8~7.4
液性中性
危険物の類別非危険物
1箱
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。