絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(74)
  • エスコ(409)
  • TRUSCO(241)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(153)
  • エーゼット(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(82)
  • 呉工業(クレ)(59)
  • フルプラ(52)
  • BOLL(50)
  • 信越化学工業(43)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(40)
  • ヤマダコーポレーション(39)
  • スリーボンド(32)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(32)
  • タセト(26)
  • マークテック(26)
  • ザーレン(25)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(25)
  • ファインケミカルジャパン(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバークリューバーL40食品機械用離型潤滑剤NOKクリューバー(13件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。規格NSF 3H/H1 認定取得その他ISO14001認証取得工場製付属品ストローノズル(細部・深部用)トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバークリューバー 食品機械用潤滑剤NOKクリューバー(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)
当日出荷
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
クリューバーさび止め NOKクリューバークリューバーさび止めNOKクリューバー(6件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)
当日出荷
さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品さび付いたネジのゆるめ回転部、摺動部の潤滑ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ISOFLEX NBU 15 NOKクリューバーISOFLEX NBU 15NOKクリューバー
19,980税込21,978
1本(370g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。ちょう度2商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
クリューバーシールーブ NOKクリューバークリューバーシールーブNOKクリューバー
1,598税込1,758
1缶(300mL)
当日出荷
速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
用途サビ止め・潤滑・組み付けに使用温度範囲-30~90トラスコ品番328-2767淡黄色主成分石油系ワックス・石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバーフォンブリングリース 高真空用グレードNOKクリューバー
26,980税込29,678
1本(100g)
当日出荷
高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ NOKクリューバー食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタNOKクリューバー
16,980税込18,678
1個(75g)
当日出荷から63日以内出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。危険物の類別非危険物
クリューバー グリーススプレー NOKクリューバークリューバー グリーススプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から63日以内出荷
リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
KLUBERSYNTH UH1 14-151 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 14-151NOKクリューバー(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバークリューバー 超高真空フッ素グリースNOKクリューバー
22,980税込25,278
1本(75g)
当日出荷
耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。ちょう度265~295トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
クリューバー オイルスプレー NOKクリューバークリューバー オイルスプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
BARRIERTA JFE 552 NOKクリューバーBARRIERTA JFE 552NOKクリューバー
13,980税込15,378
1本(75g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
PARALIQ GTE 703 NOKクリューバーPARALIQ GTE 703NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(750g)
当日出荷から63日以内出荷
耐水性、耐スチーム性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲充填機・洗浄機・バルブ白色タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
KLUBERFOOD NH1 64-422 NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 64-422NOKクリューバー
8,598税込9,458
1本(370g)
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。
用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。規格NSF H1タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
BARRIERTA IEL/V NOKクリューバーBARRIERTA IEL/VNOKクリューバー
22,980税込25,278
1本(75g)
当日出荷から8日以内出荷
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 64-62 NOKクリューバーKLUBERSYNTH UH1 64-62NOKクリューバー
8,898税込9,788
1本(370g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
高性能フッ素グリース NOKクリューバー高性能フッ素グリースNOKクリューバー
29,980税込32,978
1本(75g)
当日出荷
-50~260℃の温度範囲で使用可能です。蒸気圧が非常に低く、高真空下でも油分の蒸発が少ない。耐熱性に極めて耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部使用温度範囲(℃)-50~260混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
UNISILKON L 641 NOKクリューバーUNISILKON L 641NOKクリューバー
39,980税込43,978
1缶(500g)
当日出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-40~160ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYNTHESO HT 460 NOKクリューバーSYNTHESO HT 460NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバークリューバー ペーストスプレーNOKクリューバー
6,398税込7,038
1本(300mL)
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
ALTEMP Q NB50 NOKクリューバーALTEMP Q NB50NOKクリューバー
28,980税込31,878
1缶(750g)
当日出荷から63日以内出荷
潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。適合範囲工作機械乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
SYNTHESO HT 320 NOKクリューバーSYNTHESO HT 320NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
高性能フッ素グリース NOKクリューバー高性能フッ素グリースNOKクリューバー
21,980税込24,178
1本(75g)
当日出荷
-65~200℃の温度範囲で使用可能です。耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部使用温度範囲(℃)-65~200混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
STABURAGS NBU8EP NOKクリューバーSTABURAGS NBU8EPNOKクリューバー
25,980税込28,578
1缶(1kg)
当日出荷から63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-35~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
BARRIERTA IMI/V NOKクリューバーBARRIERTA IMI/VNOKクリューバー
16,980税込18,678
1本(75g)
当日出荷から8日以内出荷
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリースタイプ高真空用使用温度範囲(℃)-45~220増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
PARALIQ GA 351 NOKクリューバーPARALIQ GA 351NOKクリューバー
8,998税込9,898
1缶(1kg)
当日出荷から63日以内出荷
規格NSF H1危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS L52 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS L52NOKクリューバー
51,980税込57,178
1缶(1kg)
当日出荷
低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性低温性、低トルク性、高速性タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油
クリューバー フッ素オイルスプレー NOKクリューバークリューバー フッ素オイルスプレーNOKクリューバー(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本(150mL)
当日出荷
フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH GH6-220 NOKクリューバーKLUBERSYNTH GH6-220NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160基油グリコール油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBEROIL 4 UH1-150 N NOKクリューバーKLUBEROIL 4 UH1-150 NNOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(5L)
当日出荷から63日以内出荷
豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。規格NSF H1タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERPLEX BEM 34-132 NOKクリューバーKLUBERPLEX BEM 34-132NOKクリューバー
19,980税込21,978
1缶(1kg)
当日出荷から63日以内出荷
危険物の類別非危険物
PARALIQ GA 343 NOKクリューバーPARALIQ GA 343NOKクリューバー
15,980税込17,578
1缶(1kg)
当日出荷
規格NSF H1危険物の類別非危険物
UNISILKON L 250 L NOKクリューバーUNISILKON L 250 LNOKクリューバー
67,980税込74,778
1缶(750g)
当日出荷から11日以内出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。 湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。適合範囲バルブタイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS NB52 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB52NOKクリューバー
42,980税込47,278
1缶(1kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリューバー さび止めスプレー NOKクリューバークリューバー さび止めスプレーNOKクリューバー
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
ISOFLEX TOPAS NB152 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB152NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(1kg)
当日出荷から63日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSPEED BF 72-22 NOKクリューバーKLUBERSPEED BF 72-22NOKクリューバー
42,980税込47,278
1缶(1kg)
当日出荷から63日以内出荷
高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
ハンドルーブ L-7 NOKクリューバーハンドルーブ L-7NOKクリューバー
41,980税込46,178
1箱(300mL×12缶)
当日出荷
潤滑・組立て用白色系ペースト。
用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。容量(mL)300タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-15~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
フォンブリングリース DA液体添加剤入りグレード NOKクリューバーフォンブリングリース DA液体添加剤入りグレードNOKクリューバー
28,980税込31,878
1個(100g)
当日出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス