スプレー・オイル・グリス :「長期潤滑油」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分シリコンオイル
色無色透明
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-50~+250
容器仕様PETノズル
粘度100CS
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。