スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
5,346件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニグルーブ 出光NTGニグルーブ出光NTG(1件のレビュー)
759税込835
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
シェル ガダス S2 V125J(S) シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V125J(S)シェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
優れた酸化安定性酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します優れた機械的安定性リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します優れた防錆性高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます優れた音響特性電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています・電動機用軸受・Fillforlifeで密閉されたベアリング・ポンプ用軸受幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨適合範囲軸受外観淡褐色増ちょう剤リチウム基油鉱油危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃×24h)
遮光スプレーボトル ユダ遮光スプレーボトルユダ(14件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500仕様遮光材質PET樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240使用流体水、洗剤等耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物TKG品番9-1561-1001TKG品番(2017)6-1390-0801
LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工LSベルハンマー カートリッジグリーススズキ機工(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(50mL)ほか
当日出荷
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)琥珀色成分鉱油、防錆剤、減摩剤種類油性使用目的潤滑、防錆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性極圧性、消音、焼付防止
コスモ NEWマイティスーパー コスモ石油コスモ NEWマイティスーパーコスモ石油(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
切削オイルスプレー エーゼット切削オイルスプレーエーゼット(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。 炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。 タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。
用途金属の切削加工にトラスコ品番332-2347形状スプレー容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
新明丹 ナカタニ新明丹ナカタニ
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(50g)
予約販売
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
ねじ切りオイル REX(レッキス工業)ねじ切りオイルREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶
当日出荷
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
接点復活王 ニューポリコールキング サンハヤト接点復活王 ニューポリコールキングサンハヤト(11件のレビュー)
979税込1,077
1本(55mL)
当日出荷
電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。
主な用途接点復活トラスコ品番818-7943透明容量(mL)55使用温度範囲(℃)-60~80適合機器電子機器主成分アルファオレフィン油危険物の類別非危険物
グリースオイルAFJ THKグリースオイルAFJTHK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(70g)ほか
当日出荷
幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
二硫化モリブデングリース エーゼット二硫化モリブデングリースエーゼット(37件のレビュー)
629税込692
1本(100g)ほか
当日出荷
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーションカートリッジグリースガンヤマダコーポレーション(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
ホームスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ホームスプレーダリヤ(マルハチ産業)(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ブルー危険物の類別非危険物
スミモールドガードスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドガードスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
日平 ピストルオイラー 日平機器日平 ピストルオイラー日平機器(26件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
シェル ガダス S2 V220J(EP) シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V220J(EP)シェルルブリカンツ
15,980税込17,578
1箱(400g×20本)
3日以内出荷
適合範囲建設機械危険物の類別非危険物
フリーボンド容器 750g GA(グリーンエース)フリーボンド容器 750gGA(グリーンエース)(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レギュラーチェーンソーオイル エーゼットレギュラーチェーンソーオイルエーゼット(17件のレビュー)
959税込1,055
1本(1L)ほか
当日出荷
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
光明丹 TRUSCO光明丹TRUSCO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(450g)ほか
当日出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。仕様朱色粉末状材質/仕上四酸化三鉛分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
ステンレス用ドリルオイル エーゼットステンレス用ドリルオイルエーゼット(15件のレビュー)
549税込604
1本(100mL)
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途ステンレス材の切削加工容器仕様PETノズル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100適合工具ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
真空包装機用オイル コスモタービン VG32 TOSEI真空包装機用オイル コスモタービン VG32TOSEI
2,389税込2,628
1本(500mL)ほか
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンパクトシリコンジョウゴ DAYTONA(デイトナ)コンパクトシリコンジョウゴDAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機純正油 Z-6000コンプレッサオイル三井精機(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体淡黄色引火点(℃)240(クリーブランド開放式)流動点(℃)-25密度(g/cm3 at15℃)0.846適合範囲コンプレッサー交換目安6000時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スタミナグリース RL-2 シェルルブリカンツスタミナグリース RL-2シェルルブリカンツ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(220mL)
当日出荷
特殊ウレアを増ちょう剤とした耐熱グリース。 高温長寿命グリースで、各種機械の軸受潤滑剤として、優れた性能を発揮します。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180滴点(℃)271外観淡黄色混和ちょう度278増ちょう剤ウレア基油鉱油動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18Lモノタロウ(10件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(18L)
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。特性強力、自動車用対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
極圧二硫化モリブデングリース エーゼット極圧二硫化モリブデングリースエーゼット(11件のレビュー)
499税込549
1本(80g)ほか
当日出荷
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
黒色使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度2号主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤危険物の類別非危険物特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
スプレーボトル サンプラテックスプレーボトルサンプラテック(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
ダフニー タービンオイル 出光興産ダフニー タービンオイル出光興産(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
潤滑303 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)潤滑303イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
529税込582
1本(420mL)
当日出荷
浸透×防錆×潤滑3つの用途x3つの機能を持つ潤滑剤です。 作業時の嫌な臭いを低減した低臭タイプです。 逆さ噴きができるので細かな箇所にも容易に噴霧できます。 2WAYキャップ採用で面倒なノズルの付替え不要です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
FK 超撥水スプレー エフ・ケイFK 超撥水スプレーエフ・ケイ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。適合用途レイングッズ、アウトドア用品成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。液色無色透明液体(原液)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65臭気乾燥後、無臭塗布方法エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
オイルストーン専用油 SK11オイルストーン専用油SK11(16件のレビュー)
669税込736
1本(100mL)
当日出荷
オイルストーン潤滑油
用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。適合範囲オイルストーン成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
カッティングペースト マーベルカッティングペーストマーベル(16件のレビュー)
699税込769
1本(100g)
当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!抜群の切れ味 耐久性を発揮カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール 東洋化学商会印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール東洋化学商会(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(480mL)
当日出荷
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。成分LPG 可燃性使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量17mLRoHS指令(10物質対応)対応
モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(223mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズルEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
付属品収納袋付き適合EM-120/121/123/136/137/138/138Gノズル長(mm)115~380危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)38
高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100 モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-100モレスコ(MORESCO)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 粘度指数が高く、始動が容易です。 抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型 寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。仕様熱安定度(170℃×24h)合格適合範囲ポンプ流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)44.6 at40℃危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレード46色(ASTM)L0.5全酸価(mgKOH/g)0.00蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃危険物の性状非水溶性
ベルト鳴き止めスプレー 呉工業(クレ)ベルト鳴き止めスプレー呉工業(クレ)(35件のレビュー)
649税込714
1本(70mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。質量(g)80外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36主成分特殊ポリマー、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-15~160危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ペットボトル専用加圧式スプレーノズル 富士商ペットボトル専用加圧式スプレーノズル富士商(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に材質本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン厚さ(mm)約32全長(mm)約220質量(g)90使用流体チューブ径(Φmm)約0.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)約280

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス