スプレー・オイル・グリス :「エポキシ樹脂系塗料」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
プレルエポは速乾性で防錆力に優れた特殊エポキシ樹脂塗料です。従来の油性塗料及び合成樹脂塗料ではステンレスやアルミの密着性に難点がありました。しかもウレタン系 アクリル系やラッカー系のような強い溶剤を含む塗料を重ね塗りしますとリフティングの可能性がありました。そのような問題点を解決した一液の錆止め塗料です。さらに鉛 クロムフリーで安全面や環境に配慮した塗料設計になっています
用途工作機械 鉄鋼構造物 産業機械 重機類 建設機械
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
組成特殊エポキシ変性アルキッド
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。