スプレー・オイル・グリス :「ステンレス用 サビ 落とし」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。
中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。
酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。
酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。
ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。
環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去
ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
対応材質アルミ
主な用途サビ落とし
トラスコ品番389-0139
使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
色透明
使用温度範囲(℃)10~40
主成分水、有機酸アンモニウム塩
正味質量(g)500
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別非危険物
業務用成分。強力サビ落とし!
肌に優しく強力に落ちる!
ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。
作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。
対応材質ステンレス・金属部分
主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥389
税込¥428
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。
中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。
酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉
対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
即効性強力サビ取り剤
高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。
高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。
サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。
錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。
素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。
アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高濃度チオグリコール酸塩が素早く浸透しサビを瞬時に分解します。無機酸塩が分解性能を高め、頑固なサビも強力に除去します。高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。塗装面にも使用できます。素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・同・真鍮などの錆の除去。アルミ・ステンレス・登記・樹脂などに付着したもらいサビの除去
危険物の類別非危険物
1箱(250g×20本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
危険物の類別非危険物
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別非危険物
1本(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤
pH1以下(原液/20℃)
外観微淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.21(原液)
ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く)
しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。
ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。
安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。
用途従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。
鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。
セット内容300mLボトル+200mLボトル
種別洗浄剤
pH値6.8~7.4
液性中性
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取り
色ピンク
タイプもらいさび・汚れ取り食品機器用
形状ペースト状
対応材質ステンレス
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り
形状ペースト
色緑
危険物の類別非危険物
特性強力
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40
主な用途サビ落とし
アズワン品番64-3951-07
危険物の類別非危険物
関連資料(8.37MB)
1本(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215
主な用途サビ落とし
アズワン品番64-3951-08
危険物の類別非危険物
関連資料(8.37MB)
1本(1L)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。