スプレー・オイル・グリス :「ヘアケア」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
商品豆知識
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K
比重0.970(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)350(25℃)
表面張力(mN/m)20.9
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K
比重0.960(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.5×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.72
屈折率1.402
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)50(25℃)
表面張力(mN/m)20.5
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K
比重0.968(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.74
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)100(25℃)
表面張力(mN/m)20.5
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200
材質(内容器)PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質ノズル:PP、ボトル:PE
容量(mL)500
高さ(mm)220
目盛なし
ボトル径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K
比重0.971(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
表面張力(mN/m)21.1
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。
無色透明、無味無臭で無蛍光です。
紫外吸光度が極めて低く、高純度です。
化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。
皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。
優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル
色無色透明
香味なし
引火点(℃)184
密度(g/cm3)0.843
流動点(℃)-12.5
炭素量平均:23
平均分子量323
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09
反応中性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16.8kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K
比重0.935(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分25
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.3×10-1
流動点(℃)-60以下
比誘電率 50Hz2.62
屈折率1.399
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)10(25℃)
表面張力(mN/m)20.1
比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K
比重0.975(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-40以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)10000(25℃)
表面張力(mN/m)21.4
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K
比重0.971(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.75
屈折率1.404
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)500(25℃)
表面張力(mN/m)21.0
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
無色透明・無臭です。
耐水性、撥水性に優れています。
離型性(非粘着性)に優れています。
ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。
毛髪に独特の光沢とつやを与えます。
ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。
制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。
スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。
ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。
仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K
比重0.969(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上
絶縁破壊電圧(kV)35以上
揮発分0.3
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)1.6×10-1
流動点(℃)-50以下
比誘電率 50Hz2.74
屈折率1.403
誘電正接1×10-4以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)200(25℃)
表面張力(mN/m)20.9
比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。