スプレー・オイル・グリス :「ボンド用詰め替え容器」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質LDPE ナチュラル 容量(mL)500 ノズル長(mm)約60 メモリーなし ノズル直径(mm)5 詰め替え口径(mm)42 アズワン品番65-2366-45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

ボンド用詰め替え容器。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 容量(L)1 乳白 材質(本体)高密度ポリエチレン HDPE (中栓)低密度ポリエチレン LDPE (キャップ)ポリプロピレン PP 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ110×145 口径(Φmm)(本)外寸:97.4、内寸:86 キャップ赤12角 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

コクゴボンド瓶
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE 危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番449-2439 適合本体05125 / 05127 材質プラスチック樹脂 質量(g)410 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります