スプレー・オイル・グリス :「モルタルポンプ」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
商品豆知識
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入
全長(mm)390
質量(kg)1.4
容量(mL)200
動作方式手動式
油槽径(Φmm)50
吐出量(mL/ストローク)1.5
最大圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入
全長(mm)395
質量(kg)1.4
容量(mL)300
動作方式手動式
油槽径(Φmm)60
吐出量(mL/ストローク)1.5
最大圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。